Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TYDENBROOKS 1069498 Hengelåsforsegling 1-1 / 2 x 19/64 tommer Hdpe - Pakke med 100 | AC8FGW 39R482

TYDENBROOKS 1069498 Hengelåstetning 1-1/2 x 19/64 tommer HDPE - pakke med 100

På lager
Vare: AC8FGW Modell: 1069498Kryssref.: 39R482
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
270NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengelåsforsegling
Kabeldia.15 / 32 "
FARGERød
Lengde1.5 "
MaterialePolyetylen med høy tetthet
Antall sifre7
Primær applikasjonBarriere for generell bruk
Tykkelse19 / 64 "
Ledningslengde53 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode3923900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabeldia.FARGELengdeMaterialeTykkelseLedningslengdepk. Antall.Pris
TYDENBROOKS 1069497 Hengelåsforsegling 1-1 / 2 x 19/64 tommers HDPE - pakke med 100 | AC8FGV 39R481 106949715 / 32 "Grønn1.5 "Polyetylen med høy tetthet19 / 64 "53 / 64 "1270NOK
TYDENBROOKS 1061070 Hengelåstetning 2-7/8 x 7/16 tommer Blå - Pakke med 350 | AC8FGX 39R483 106107033 / 64 "Blå2.875 "Akryl / stål7 / 16 "1"110 045 NOK
TYDENBROOKS 1061071 Hengelåsforsegling 3-1 / 4 x 7/16 tommer blå - Pakke med 350 | AC8FGY 39R484 106107133 / 64 "Blå3.25 "Akryl / stål7 / 16 "1"111 232 NOK
TYDENBROOKS V35082001-27-GRAI Hengelåstetning, lasermerket, 50 PK | CU7DQL 52CA11 V35082001-27-GRAI------1389NOK
TYDENBROOKS V35082181-27-GRAI Hengelåstetning, Lasermerket, 50 PK | CU7DQM 52CA12 V35082181-27-GRAI------1401NOK
TYDENBROOKS V32072181-27-GRAI Hengelåspakninger, plast, 1 3/16 tommers lengde x 7/8 tommers bredde, klar | CU7DQN 52CA10 V32072181-27-GRAI------50401NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TYDENBROOKS 1069498 Hengelåstetning 1-1/2 x 19/64 tommer HDPE - pakke med 100
270NOK / enhet