Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TYDENBROOKS V32011151-02-GRAI Tette tetninger, 12 tommers stropplengde, 40 Lb Bruddstyrke, Grønn, Hvit, Varmstemplet | CU7DQT 407J68

TYDENBROOKS V32011151-02-GRAI trekktette forseglinger, 12 tommers stropplengde, 40 lb bruddstyrke, grønn, hvit, varmstemplet

På lager
Vare: CU7DQT Modell: V32011151-02-GRAIKryssref: 407J68
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
96NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrekk tett tetning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2295
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakLengdeAntall sifreDriftslengdeTykkelseLedningslengdepk. Antall.Pris
TYDENBROOKS 1042882 Pull Tight Seal 12 x 43/64 inch Hdpe - Pakke med 50 | AC4CEE 2YJT1 1042882RødTrekk tett tetning12 "79"43 / 64 "1.125 "1154NOK
TYDENBROOKS 1042883 Trekkfast tetning, 12 "x 43/64", HDPE, Pk 50 | AC4CEF 2YJT2 1042883BlåTrekk tett tetning12 "79"43 / 64 "1.125 "1171NOK
TYDENBROOKS 1042884 Pull Tight Seal 12 x 43/64 inch Hdpe - Pakke med 50 | AC4CEG 2YJT3 1042884GrønnTrekk tett tetning12 "79"43 / 64 "1.125 "1171NOK
TYDENBROOKS 1042885 Pull Tight Seal 12 x 43/64 inch Hdpe - Pakke med 50 | AC4CEH 2YJT4 1042885GulTrekk tett tetning12 "79"43 / 64 "1.125 "1154NOK
TYDENBROOKS 1042899 Pull Tight Seal 18 x 43/64 inch Hdpe - Pakke med 50 | AC4CEJ 2YJU6 1042899RødTrekk tett tetning18 "715 "43 / 64 "1.125 "1171NOK
TYDENBROOKS 1042900 Pull Tight Seal 18 x 43/64 inch Hdpe - Pakke med 50 | AC4CEK 2YJU7 1042900BlåTrekk tett tetning18 "715 "43 / 64 "1.125 "1171NOK
TYDENBROOKS 1042901 Pull Tight Seal 18 x 43/64 inch Hdpe - Pakke med 50 | AC4CEL 2YJU8 1042901GrønnTrekk tett tetning18 "715 "43 / 64 "1.125 "1171NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TYDENBROOKS V32011151-02-GRAI trekktette forseglinger, 12 tommers stropplengde, 40 lb bruddstyrke, grønn, hvit, varmstemplet
96NOK /pakke