Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL AT3591-3CW190 Tangless Skrue Låseinnsats, Fin, 10-32 Gjengestørrelse, 100PK | CH3XMF

HELICOIL AT3591-3CW190 Tangless skrue låseinnsats, fin, 10-32 gjengestørrelse, 100PK

På lager
Vare: CH3XMF Modell: AT3591-3CW190

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 544 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUNF låseinnsats
Borestørrelse#7
FinishTørrfilmsmøremiddel
Gratis Coil Dia.0.246 "
Sett inn lengde0.19 "
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall100
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse10-32
GjengetypeSkruelåsing, UNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)9.91
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL AT3591-3CW190 Tangless skrue låseinnsats, fin, 10-32 gjengestørrelse, 100PK
1 544 NOK /pakke