Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TYDENBROOKS 1042885 Pull Tight Seal 12 x 43/64 inch Hdpe - Pakke med 50 | AC4CEH 2YJT4

TYDENBROOKS 1042885 Trekk tett forsegling 12 x 43/64 tommer Hdpe - pakke med 50

På lager
Vare: AC4CEH Modell: 1042885Kryssreferanse: 2YJT4
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
154NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrekk tett tetning
FARGEGul
Avtrykk Arealhøyde1"
Avtrykk Arealbredde1"
Påtrykk3 linjer med 8 tegn hver
Lengde12 "
MaterialePolyetylen med høy tetthet
Antall sifre7
Driftslengde9"
Primær applikasjonBarriere for generell bruk
Tykkelse43 / 64 "
Ledningslengde1.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode3923900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakLengdeAntall sifreDriftslengdeTykkelseLedningslengdepk. Antall.Pris
TYDENBROOKS 1042882 Pull Tight Seal 12 x 43/64 inch Hdpe - Pakke med 50 | AC4CEE 2YJT1 1042882RødTrekk tett tetning12 "79"43 / 64 "1.125 "1154NOK
TYDENBROOKS 1042883 Trekkfast tetning, 12 "x 43/64", HDPE, Pk 50 | AC4CEF 2YJT2 1042883BlåTrekk tett tetning12 "79"43 / 64 "1.125 "1171NOK
TYDENBROOKS 1042884 Pull Tight Seal 12 x 43/64 inch Hdpe - Pakke med 50 | AC4CEG 2YJT3 1042884GrønnTrekk tett tetning12 "79"43 / 64 "1.125 "1171NOK
TYDENBROOKS 1042899 Pull Tight Seal 18 x 43/64 inch Hdpe - Pakke med 50 | AC4CEJ 2YJU6 1042899RødTrekk tett tetning18 "715 "43 / 64 "1.125 "1171NOK
TYDENBROOKS 1042900 Pull Tight Seal 18 x 43/64 inch Hdpe - Pakke med 50 | AC4CEK 2YJU7 1042900BlåTrekk tett tetning18 "715 "43 / 64 "1.125 "1171NOK
TYDENBROOKS 1042901 Pull Tight Seal 18 x 43/64 inch Hdpe - Pakke med 50 | AC4CEL 2YJU8 1042901GrønnTrekk tett tetning18 "715 "43 / 64 "1.125 "1171NOK
TYDENBROOKS 1061053 Pull Tight Seal 12 x 23/32 inch Hdpe - Pakke med 50 | AC8FGQ 39R477 1061053oransjeTrekk tett tetning12 "69"23 / 32 "1.187 "1213NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TYDENBROOKS 1042885 Trekk tett forsegling 12 x 43/64 tommer Hdpe - pakke med 50
154NOK / enhet