VNE STAINLESS Sanitære klemmer og kleshengere

filtre

VNE STAINLESS -

Kraftig klemme

VNE tunge slangeklemmer er designet for bruk med hydrauliske, drivstoff- og kjølevæskeledninger i terrengutstyr og landbruksmaskiner for transport, vedlikehold og reparasjonsapplikasjoner. Disse tunge slangeklemmene i rustfritt stål har festemekanisme for vingemuttertype for montering uten noe spesielt verktøy, presis trykkutgang for lekkasjesikker drift og 304 rustfritt stålkonstruksjon som gir høy slagfasthet og tåler vibrasjoner og tøffe omgivelser. I tillegg kan disse klemmene brytes helt ned for enklere vedlikehold og reparasjon, samtidig som det sikres høy gjenbrukbarhet. Velg mellom et bredt utvalg av disse kraftige slangeklemmene, tilgjengelig i rørstørrelser fra 0.5 til 2.5 tommer Raptor Supplies.

StilModellFor rørstørrelseMaks. PressPris (eks. mva)
A13MHHM1.51 "og 1-1 / 2"500 psi @ 70 grader F171NOK
A13MHHM.751/2 "og 3/4"1500 psi @ 70 grader F129NOK
A13MHHM2.02"450 psi @ 70 grader F194NOK
A13MHHM2.52.5 "400 psi @ 70 grader F219NOK
A13MHHM3.03"350 psi @ 70 grader F246NOK
A13MHHM4.04"200 psi @ 70 grader F308NOK
VNE STAINLESS -

Høytrykksklemme

StilModellFor rørstørrelseMaks. PressPris (eks. mva)
A13MHP1.51 "og 1-1 / 2"1500 psi @ 70 grader F321NOK
A13MHP.751/2 "og 3/4"1500 psi @ 70 grader F265NOK
A13MHP2.02"1000 psi @ 70 grader F388NOK
A13MHP2.52.5 "1000 psi @ 70 grader F425NOK
A13MHP3.03"1000 psi @ 70 grader F502NOK
A13MHP4.04"1000 psi @ 70 grader F698NOK
VNE STAINLESS -

Segmentklemme, 3-delt

StilModellFor rørstørrelseMaks. PressPris (eks. mva)
A13MHHS1.51 "og 1-1 / 2"600 psi @ 70 grader F325NOK
A13MHHS2.02"550 psi @ 70 grader F361NOK
A13MHHS2.52.5 "450 psi @ 70 grader F468NOK
A13MHHS3.03"350 psi @ 70 grader F505NOK
A13MHHS4.04"250 psi @ 70 grader F646NOK
VNE STAINLESS -

E-line klemme

StilModellFor rørstørrelseMaks. PressPris (eks. mva)
AE13IS1.51 "og 1-1 / 2"500 psi @ 70 grader F320NOK
AE13IS2.02"450 psi @ 70 grader F423NOK
AE13IS2.52.5 "400 psi @ 70 grader F515NOK
AE13IS3.03"350 psi @ 70 grader F657NOK
AE13IS4.04"200 psi @ 70 grader F796NOK
VNE STAINLESS -

Hex Hanger med innsats

StilModellFor rørstørrelsePris (eks. mva)
AE24PVC1.01"171NOK
AE24PVC1.51.5 "186NOK
AE24PVC.51 / 2 "144NOK
AE24PVC2.02"187NOK
AE24PVC2.52.5 "228NOK
AE24PVC3.03"266NOK
AE24PVC.753 / 4 "163NOK
AE24PVC4.04"326NOK
VNE STAINLESS -

Hex -henger med grommets

StilModellFor rørstørrelsePris (eks. mva)
AE241.01"153NOK
AE241.51.5 "182NOK
AE24.51 / 2 "182NOK
AE242.02"196NOK
AE242.52.5 "212NOK
AE243.03"254NOK
AE24.753 / 4 "186NOK
AE244.04"328NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?