Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VNE RUSTFRITT 13MHP.75 Høytrykksklemme T304 Rustfritt stål | AA3NLM 11P815

VNE STAINLESS 13MHP.75 Høytrykksklemme T304 rustfritt stål

På lager
Vare: AA3NLM Modell: 13MHP.75Kryssreferanse: 11P815
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
265NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksklemme
Body MaterialT304 rustfritt stål
TilkoblingBoltet
For rørstørrelse1/2 "og 3/4"
Maks. Press1500 psi @ 70 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7307290090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFor rørstørrelseMaks. PressPris
VNE RUSTFRITT 13MHP1.5 Høytrykksklemme T304 Rustfritt stål | AA3NLN 11P816 13MHP1.51 "og 1-1 / 2"1500 psi @ 70 grader F321NOK
VNE RUSTFRITT 13MHP2.0 Høytrykksklemme T304 rustfritt stål | AA3NLP 11P817 13MHP2.02"1000 psi @ 70 grader F388NOK
VNE RUSTFRITT 13MHP2.5 Høytrykksklemme T304 rustfritt stål | AA3NLQ 11P818 13MHP2.52.5 "1000 psi @ 70 grader F425NOK
VNE RUSTFRITT 13MHP3.0 høytrykksklemme T304 rustfritt stål | AA3NLR 11P819 13MHP3.03"1000 psi @ 70 grader F502NOK
VNE RUSTFRITT 13MHP4.0 høytrykksklemme T304 rustfritt stål | AA3NLT 11P820 13MHP4.04"1000 psi @ 70 grader F633NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VNE STAINLESS 13MHP.75 Høytrykksklemme T304 rustfritt stål
265NOK / enhet