Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VNE RUSTFRI 13MHHS2.5 3-delt Segmentklemme 450 Psi Ved 70f | AA3NLJ 11P812

VNE STAINLESS 13MHHS2.5 3-delt segmentklemme 450 Psi Ved 70f

På lager
Vare: AA3NLJ Modell: 13MHHS2.5Kryssreferanse: 11P812
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
414NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSegmentklemme, 3-delt
Body MaterialT304 rustfritt stål
TilkoblingVingemutter
For rørstørrelse2.5 "
Maks. Press450 psi @ 70 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.48
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7307290090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFor rørstørrelseMaks. PressPris
VNE RUSTFRI 13MHHS1.5 3-delt Segmentklemme 600 Psi Ved 70f | AA3NLG 11P810 13MHHS1.51 "og 1-1 / 2"600 psi @ 70 grader F306NOK
VNE RUSTFRI 13MHHS2.0 3-delt Segmentklemme 550 Psi Ved 70f | AA3NLH 11P811 13MHHS2.02"550 psi @ 70 grader F346NOK
VNE RUSTFRI 13MHHS3.0 3-delt Segmentklemme 350 Psi Ved 70f | AA3NLK 11P813 13MHHS3.03"350 psi @ 70 grader F473NOK
VNE RUSTFRI 13MHHS4.0 3-delt Segmentklemme 250 Psi Ved 70f | AA3NLL 11P814 13MHHS4.04"250 psi @ 70 grader F573NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VNE STAINLESS 13MHHS2.5 3-delt segmentklemme 450 Psi Ved 70f
414NOK / enhet