Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VNE RUSTFRI E24.75 Sekskanthenger Med Grommets 3/4 Tommer | AA3PAD 11R109

VNE STAINLESS E24.75 sekskanthenger med gjennomføringer 3/4 tomme

På lager
Vare: AA3PAD Modell: E24.75Kryssref.: 11R109
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
186NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex -henger med grommets
Body MaterialT304 Rustfritt stål/Alcryn
TilkoblingBoltet
For rørstørrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2385
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8302498090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor rørstørrelsePris
VNE RUSTFRI E24.5 Sekskanthenger med gjennomføringer 1/2 tomme | AA3PAC 11R108 E24.51 / 2 "182NOK
VNE RUSTFRI E241.0 Sekskanthenger Med Grommets 1 Tommer | AA3PAE 11R110 E241.01"153NOK
VNE RUSTFRITT E241.5 sekskanthenger med gjennomføringer 1-1/2 tomme | AA3PAF 11R111 E241.51.5 "182NOK
VNE RUSTFRI E242.0 Sekskanthenger Med gjennomføringer 2 Tommer | AA3PAG 11R112 E242.02"196NOK
VNE RUSTFRITT E242.5 sekskanthenger med gjennomføringer 2-1/2 tommer | AA3PAH 11R113 E242.52.5 "212NOK
VNE RUSTFRI E243.0 Sekskanthenger Med gjennomføringer 3 Tommer | AA3PAJ 11R114 E243.03"254NOK
VNE RUSTFRI E244.0 Sekskanthenger Med gjennomføringer 4 Tommer | AA3PAK 11R115 E244.04"328NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VNE STAINLESS E24.75 sekskanthenger med gjennomføringer 3/4 tomme
186NOK / enhet