MILLER-SMITH EQUIPMENT Regulatorer

filtre

MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Kraftig regulator

StilModellInnløpsmålerCGA-tilkoblingsinntakCGA-tilkoblingsuttakMaks. InntakstrykkUttakstilkoblingSylindergassLeveringstrykkområdeGasstjenestePris (eks. mva)
A40-50-510400 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BLP Bensin50 psiFlytende propan4 642NOK
B40-175-540S4000 psi5409 / 16-18 RH B3500 psi9/16 "-18 RH BOksygen175 psiOksygen5 858NOK
C40-175-5404000 psi5409 / 16-18 RH B3500 psi9/16 "-18 RH BOksygen175 psiOksygen5 084NOK
D40-15-3004000 psi3009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH Bacetylen15 psiacetylen5 429NOK
E40-15-510S4000 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH Bacetylen15 psiacetylen5 679NOK
F40-275-5804000 psi5805 / 8-18 RH Intern3500 psi5/8 "-18 RH InternNitrogen275 psiNitrogen5 286NOK
E40-15-300S4000 psi3009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH Bacetylen15 psiacetylen6 036NOK
G40-15-5104000 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH Bacetylen15 psiacetylen5 108NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Stasjonsregulator

StilModellMaks. InntakstrykkCGA-tilkoblingsinntakCGA-tilkoblingsuttakSylindergassLeveringstrykkområdeGasstjenesteMåler LeveringstrykkInntakstilkoblingPris (eks. mva)
A46-15100 psiC-stil CGA025 (7 / 8-14LH)B CGA023 9 / 16-18LHacetylen15 psiacetylen307/8 "-14 C LH4 466NOK
A46-50100 psiC-stil CGA025 (7 / 8-14LH)B CGA023 9 / 16-18LHLP Bensin50 psiFlytende propan607/8 "-14 C LH4 607NOK
A46-175200 PSIC stil CGA024 (7 / 8-14RH)B CGA022 9 / 16-18RHOksygen175 psiOksygen2007/8 "-14 C RH4 572NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Oksygen- og drivstoffregulator sett

StilModellCGA-tilkoblingsinntakGasstjenesteInntakstilkoblingPris (eks. mva)
AHTP5Oksygen 540 / drivstoff 300Acetylen, oksygenCGA-540 Oksygen / CGA-300 acetylen5 071NOK
AHTP2Oksygen 540 / drivstoff 510Acetylen, flytende propan, oksygenCGA-540 Oksygen / CGA-510 Acetylen / LP4 971NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Spesialitetsgassregulator

StilModellSakMembranmaterialeKroppsdia.Body MaterialGasstjenesteMåler LeveringstrykkInntakstilkoblingInnløpsmålerPris (eks. mva)
A210-4102Gassregulator med høy renhetRustfritt stål2"MessingCarbon Dioxide30 "Hg til 0 til 30 PSIGCGA-3200 til 4000 psi7 595NOK
B223-4109Gassregulator med høy renhetRustfritt stål2"MessingInert, argon, helium, nitrogen0 til 200 PSIGCGA-5800 til 4000 psi10 329NOK
C323-85220000Gassregulator med høy renhetRustfritt stål2"316 Rustfritt stålstanglageretsende0 til 200 PSIGCGA-3300 til 3000 psi29 083NOK
B220-4109Gassregulator med høy renhetRustfritt stål2"MessingInert, argon, helium, nitrogen30 "Hg til 0 til 30 PSIGCGA-5800 til 4000 psi10 107NOK
B223-4102Gassregulator med høy renhetRustfritt stål2"MessingCarbon Dioxide0 til 200 PSIGCGA-3200 til 4000 psi10 111NOK
D201-0000Gassregulator med høy renhetRustfritt stål-Elektroløs forniklet messingstanglagerInert, ikke-etsende0 til 60 psi1/4 "FNPT-4 826NOK
A213-4109Gassregulator med høy renhetRustfritt stål2"MessingInert, argon, helium, nitrogen0 til 200 PSIGCGA-5800 til 4000 psi7 595NOK
C320-85250000Gassregulator med høy renhetRustfritt stål2"316 Rustfritt stålstanglageretsende30 "Hg til 0 til 30 PSIGCGA-6600 til 3000 psi26 377NOK
C320-85220000Gassregulator med høy renhetRustfritt stål2"316 Rustfritt stålstanglageretsende30 "Hg til 0 til 30 PSIGCGA-3300 til 3000 psi29 083NOK
E310-85250000Gassregulator med høy renhetRustfritt stål2"316 Rustfritt stålstanglageretsende30 "Hg til 0 til 30 PSIGCGA-6600 til 3000 psi20 845NOK
E312-85220000Gassregulator med høy renhetRustfritt stål2"316 Rustfritt stålstanglageretsende0 til 200 PSIGCGA-3300 til 3000 psi20 222NOK
E310-85220000Gassregulator med høy renhetRustfritt stål2"316 Rustfritt stålstanglageretsende30 "Hg til 0 til 30 PSIGCGA-3300 til 3000 psi18 285NOK
E312-85250000Gassregulator med høy renhetRustfritt stål2"316 Rustfritt stålstanglageretsende0 til 200 PSIGCGA-6600 til 3000 psi20 222NOK
B223-4106Gassregulator med høy renhetRustfritt stål2"MessingHydrogen0 til 200 PSIGCGA-3500 til 4000 psi10 104NOK
B220-4102Gassregulator med høy renhetRustfritt stål2"MessingCarbon Dioxide30 "Hg til 0 til 30 PSIGCGA-3200 til 4000 psi10 111NOK
B220-4106Gassregulator med høy renhetRustfritt stål2"MessingHydrogen30 "Hg til 0 til 30 PSIGCGA-3500 til 4000 psi10 104NOK
A213-4106Gassregulator med høy renhetRustfritt stål2"MessingHydrogen0 til 200 PSIGCGA-3500 til 4000 psi6 892NOK
A210-4106Gassregulator med høy renhetRustfritt stål2"MessingHydrogen30 "Hg til 0 til 30 PSIGCGA-3500 til 4000 psi7 601NOK
C323-85250000Gassregulator med høy renhetRustfritt stål2"316 Rustfritt stålstanglageretsende0 til 200 PSIGCGA-6600 til 3000 psi28 851NOK
A213-4102Gassregulator med høy renhetRustfritt stål2"MessingCarbon Dioxide0 til 200 PSIGCGA-3200 til 4000 psi7 558NOK
D200-0000Gassregulator med høy renhetRustfritt stål-Elektroløs forniklet messingstanglagerInert, ikke-etsende0 til 30 psi1/4 "FNPT-5 409NOK
F202-0000Gassregulator med høy renhetRustfritt stål-Elektroløs forniklet messingstanglagerInert, ikke-etsende0 til 200 psi1/4 "FNPT-5 258NOK
A210-4109Gassregulator med høy renhetRustfritt stål2"MessingInert, argon, helium, nitrogen30 "Hg til 0 til 30 PSIGCGA-5800 til 4000 psi7 560NOK
G826-0009Spesialitetsgassregulator-2.5 "NikkelbelagtIkke-korroderende inert0-6000 psiCGA-58010,000 psi12 760NOK
H121-2006SpesialitetsgassregulatorNeopren-Elektroløs forniklet messingstanglagerInert, ikke-etsende0-60 psiCGA-3500-4,0008 651NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Målere

StilModellCGA-tilkoblingsinntakInntakstilkoblingPris (eks. mva)
AH2230A1/4 "MNPT1/4 "MNPT1 903NOK
BH2231A5 / 8-18 RH Ekstern5/8 "-18 RH Ekstern2 020NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Flowmåler regulator

StilModellCGA-tilkoblingsinntakSylindergassGasstjenesteInntakstilkoblingTotal lengdePris (eks. mva)
A31-50-320320CO2Carbon DioxideCGA-3203.380 "3 136NOK
B31-50-580-6580ArgonArgonCGA-5804"3 642NOK
C31-50-580580ArgonArgonCGA-5803.380 "3 226NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Regulatorer

StilModellStagesKroppsdia.CGA-tilkoblingsinntaktypenSylindergassLeveringstrykkområdeGasstjenesteInntakstilkoblingPris (eks. mva)
A40-275-540enslig3.6 "540Single StageOksygen0-275 psig, 0-19 barOksygenCGA-5404 965NOK
B16347-3Tre2"5803 trinnNitrogen0.40 - 0.60 psigNitrogenCGA-58042 321NOK
C16391Tre2"5803 trinnNitrogen0.40 - 0.60 psigNitrogenCGA-58026 174NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Middels regulator

StilModellInnløpsmålerCGA-tilkoblingsinntakCGA-tilkoblingsuttakMaks. InntakstrykkUttakstilkoblingTotal lengdeStagestypenPris (eks. mva)
A30-15-200400 psi2009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "ensligSingle Stage3 411NOK
B30-15-510400 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "ensligSingle Stage2 982NOK
C30-15-520400 psi5209 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "ensligSingle Stage3 058NOK
D30-50-510400 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "ensligSingle Stage2 994NOK
E35-125-5404000 psi540B CGA023 9 / 16-18RH3000 psi9/16 "-18 RH7.5 "ToTo etapper6 501NOK
F30-150-5804000 psi5805 / 8-18 RH Intern3500 psi5/8 "-18 RH Intern4.75 "ensligSingle Stage3 000NOK
G30-450-5804000 psi5807/16 "-20 Flair3500 psi7/16 "-20 Flared4.75 "ensligSingle Stage3 140NOK
H35-50-5804000 psi580Inert CGA032 5 / 8-18RH Intern3000 psi5/8 "-18 RH Intern7.5 "ToTo etapper6 251NOK
I30-15-3004000 psi3009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "ensligSingle Stage3 066NOK
J30-100-5404000 psi5409 / 16-18 RH B3500 psi9/16 "-18 RH B4.75 "ensligSingle Stage3 115NOK
K35-15-5104000 psi510B CGA023 9 / 16-18LH400 psi9/16 "-18 LH7.5 "ToTo etapper6 179NOK
L30-100-3504000 psi3509 / 16-18 LH B3500 psi9/16 "-18 LH B4.75 "ensligSingle Stage3 179NOK
M30-20-5404000 psi5409 / 16-18 RH B3500 psi9/16 "-18 RH B4.75 "ensligSingle Stage3 250NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Flowmeter Regulator 1 Trinn Ar Co2 He

ModellSakPris (eks. mva)
H2051B-580HAE3NKC3 249 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?