MILLER-SMITH UTSTYR 16391 Regulator 3-trinns nitrogen 0.40-0.60 Psi | AC7LXN 38N743

MILLER-SMITH EQUIPMENT 16391 Regulator 3-trinns nitrogen 0.40-0.60 Psi

På lager
Vare: AC7LXN Modell: 16391Kryssref: 38N743

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 433 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGas Regulator
Kroppsdia.2"
Body MaterialMessing
CGA-tilkoblingsinntak580
SylindergassNitrogen
Frakt0.40 til 0.60 psi
Leveringstrykkområde0.40 - 0.60 psig
MembranmaterialeRustfritt stål
GasstjenesteNitrogen
Målestørrelse2"
Måler LeveringstrykkPsig, Bar
InntakstilkoblingCGA-580
Innløpsmåler0-4000 psi / bar
Maks. Inntakstrykk3500 psi
Uttakstilkobling1/2 "FNPT
Total lengde6.75 "
Trykkvurdering3,000 psi Maks inntak
Regulator KapasitetMedium Duty
StagesTre
Forsynings trykkmåler4000 psi
typen3 trinn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.2875
Skipets høyde (cm)42.42
Skipets lengde (cm)61.72
Skipets bredde (cm)44.7
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStagesKroppsdia.CGA-tilkoblingsinntaktypenSylindergassLeveringstrykkområdeGasstjenesteInntakstilkoblingPris
MILLER-SMITH UTSTYR 16347-3 Regulator 3-trinns nitrogen 0.40-0.60 Psi | AC7LXP 38N744 16347-3Tre2"5803 trinnNitrogen0.40 - 0.60 psigNitrogenCGA-58040 812 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR 40-275-540 Oksygenregulator 0-275 Psig 0-19 Bar | AC7LXQ 38N745 40-275-540enslig3.6 "540Single StageOksygen0-275 psig, 0-19 barOksygenCGA-5405 308 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 16391 Regulator 3-trinns nitrogen 0.40-0.60 Psi
30 433 NOK / enhet