Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILLER-SMITH UTSTYR 40-275-540 Oksygenregulator 0-275 Psig 0-19 Bar | AC7LXQ 38N745

MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-275-540 oksygenregulator 0-275 Psig 0-19 bar

På lager
Vare: AC7LXQ Modell: 40-275-540Kryssref: 38N745

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
5 308 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGas Regulator
Kroppsdia.3.6 "
Body MaterialMessing
CGA-tilkoblingsinntak540
SylindergassOksygen
Frakt0 til 275 psi
Leveringstrykkområde0-275 psig, 0-19 bar
MembranmaterialeRustfritt stål
GasstjenesteOksygen
Målestørrelse2"
Måler LeveringstrykkPsig, Bar
InntakstilkoblingCGA-540
Innløpsmåler0-4000 psi / bar
Maks. Inntakstrykk3500 psi
Uttakstilkobling5/8 "-18RH Intern
Total lengde6.75 "
Trykkvurdering3,000 psi Maks inntak
Regulator KapasitetHeavy Duty
Stagesenslig
Forsynings trykkmåler4000 psi
typenSingle Stage

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6325
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStagesKroppsdia.CGA-tilkoblingsinntaktypenSylindergassLeveringstrykkområdeGasstjenesteInntakstilkoblingPris
MILLER-SMITH UTSTYR 16391 Regulator 3-trinns nitrogen 0.40-0.60 Psi | AC7LXN 38N743 16391Tre2"5803 trinnNitrogen0.40 - 0.60 psigNitrogenCGA-58030 433 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR 16347-3 Regulator 3-trinns nitrogen 0.40-0.60 Psi | AC7LXP 38N744 16347-3Tre2"5803 trinnNitrogen0.40 - 0.60 psigNitrogenCGA-58040 812 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-275-540 oksygenregulator 0-275 Psig 0-19 bar
5 308 NOK / enhet