A Kroppsdia .: 2" , Kroppsmateriale: Massiv messing , CGA-tilkoblingsuttak: Oksygen 9/16 "-18 RH / Fuel 9/16" -18 LH , Sylindergass: Oksygen og drivstoff , Leveringstrykkområde: Oksygen 100 psig / drivstoff 15 psig , Membranmateriale: Neopren , Målere leveringstrykk: Oksygen 0 til 150 PSIG / Drivstoff 0 til 30 PSIG , Innløpsmåler: Oksygen 0 til 4000 / Drivstoff 0 til 400 psi , Maks. Innløpstrykk: 4000 psi / 400 psi , Uttakstilkobling: 9/16 "-18 RH Oksygen / 9/16" -18 LH Drivstoff , Total lengde: 4.5 " , stadier: enslig , Type: Enkelt trinn, middels plikt