Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILLER-SMITH UTSTYR HTP2 Oksygen/drivstoff regulatorsett Drivstoffinntak 510 | AC9ZVA 3LVR2

MILLER-SMITH EQUIPMENT HTP2 oksygen/drivstoff regulatorsett drivstoffinntak 510

På lager
Vare: AC9ZVA Modell: HTP2Kryssreferanse: 3LVR2
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
5 012 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGassregulator-sett
Kroppsdia.2"
Body MaterialMassiv messing
CGA-tilkoblingsinntakOksygen 540 / drivstoff 510
CGA-tilkoblingsuttakOksygen 9/16 "-18 RH / Fuel 9/16" -18 LH
SylindergassOksygen og drivstoff
Frakt100 psi oksygen / 15 psi drivstoff
LeveringstrykkområdeOksygen 100 psig / drivstoff 15 psig
MembranmaterialeNeopren
GasstjenesteAcetylen, flytende propan, oksygen
Målestørrelse2"
Måler LeveringstrykkOksygen 0 til 150 PSIG / Drivstoff 0 til 30 PSIG
InntakstilkoblingCGA-540 Oksygen / CGA-510 Acetylen / LP
InnløpsmålerOksygen 0 til 4000 / Drivstoff 0 til 400 psi
Maks. Inntakstrykk4000 psi / 400 psi
Uttakstilkobling9/16 "-18 RH Oksygen / 9/16" -18 LH Drivstoff
Total lengde4.5 "
Regulator KapasitetMedium Duty
Stagesenslig
Forsynings trykkmåler0 til 4000 psi oksygen / 0 til 400 psi drivstoff
typenEnkelt trinn, middels plikt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5515
Skipets høyde (cm)24.64
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)38.61
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCGA-tilkoblingsinntakGasstjenesteInntakstilkoblingPris
MILLER-SMITH UTSTYR HTP5 Oksygen/drivstoff regulatorsett Drivstoffinntak 300 | AC9ZVB 3LVR3 HTP5Oksygen 540 / drivstoff 300Acetylen, oksygenCGA-540 Oksygen / CGA-300 acetylen5 112 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT HTP2 oksygen/drivstoff regulatorsett drivstoffinntak 510
5 012 NOK / enhet