Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILLER-SMITH UTSTYR 310-85220000 Regulator 1 Trinn 0-25 Psi Etsende | AC8XCT 3ELA5

MILLER-SMITH EQUIPMENT 310-85220000 Regulator 1 trinn 0-25 psi etsende

På lager
Vare: AC8XCT Modell: 310-85220000Kryssreferanse: 3ELA5
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
19 811 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGassregulator med høy renhet
Kroppsdia.2"
Body Material316 Rustfritt stålstanglager
CGA-tilkoblingsinntak330
CGA-tilkoblingsuttakMembranventil i rustfritt stål med 1/4 "rørmontering i rustfritt stål
Volumkoeffisient0.120
Sylindergassetsende
Frakt0 til 25 psi
Leveringstrykkområde0 til 25 psi
MembranmaterialeRustfritt stål
Gasstjenesteetsende
Målestørrelse2.5 "
Måler Leveringstrykk30 "Hg til 0 til 30 PSIG
InntakstilkoblingCGA-330
Innløpsmåler0 til 3000 psi
Maks. Inntakstrykk3500 psi
Uttakstilkobling1/4 "FNPT membranventil med 1/4" rørmontering
Total lengde4.75 "
Regulator KapasitetHeavy Duty
Stagesenslig
Forsynings trykkmåler4000 psi
typenEnkelt trinn, høy renhet, korrosjonsbestandig, rustfritt stål, høyt trykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.646
Skipets høyde (cm)23.11
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode8481100090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakMembranmaterialeKroppsdia.Body MaterialGasstjenesteMåler LeveringstrykkInntakstilkoblingInnløpsmålerPris
MILLER-SMITH UTSTYR 824-0009 Regulator Enkeltrinn 0-1500 Psi | AB9GHY 2CZV1 824-0009Spesialitetsgassregulator-2.5 "NikkelbelagtIkke-korroderende inert0-1500 psiCGA-58010,000 psi14 202 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR 825-0009 Regulator Enkeltrinn 0-4000 Psi | AB9GHZ 2CZV2 825-0009Spesialitetsgassregulator-2.5 "NikkelbelagtIkke-korroderende inert0-4000 psiCGA-58010,000 psi13 644 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR 826-0009 Regulator Enkeltrinns 0-6000 Psi | AB9GJA 2CZV3 826-0009Spesialitetsgassregulator-2.5 "NikkelbelagtIkke-korroderende inert0-6000 psiCGA-58010,000 psi13 418 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR 210-4102 Regulator 1 Trinn 0-15 Psi Co 2 | AC8MGL 3CEV1 210-4102Gassregulator med høy renhetRustfritt stål2"MessingCarbon Dioxide30 "Hg til 0 til 30 PSIGCGA-3200 til 4000 psi8 018 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR 213-4102 Regulator 1 Trinn 0-150 Psi Co 2 | AC8MGM 3CEV2 213-4102Gassregulator med høy renhetRustfritt stål2"MessingCarbon Dioxide0 til 200 PSIGCGA-3200 til 4000 psi8 115 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR 210-4106 Regulator 1 Trinn 0-15 Psi Hydrogen | AC8MGN 3CEV3 210-4106Gassregulator med høy renhetRustfritt stål2"MessingHydrogen30 "Hg til 0 til 30 PSIGCGA-3500 til 4000 psi8 194 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR 213-4106 Regulator 1 Trinn 0-150 Psi Hydrogen | AC8MGP 3CEV4 213-4106Gassregulator med høy renhetRustfritt stål2"MessingHydrogen0 til 200 PSIGCGA-3500 til 4000 psi7 467 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 310-85220000 Regulator 1 trinn 0-25 psi etsende
19 811 NOK / enhet