Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILLER-SMITH UTSTYR 824-0009 Regulator Enkeltrinn 0-1500 Psi | AB9GHY 2CZV1

MILLER-SMITH EQUIPMENT 824-0009 Regulator Enkeltrinns 0-1500 Psi

På lager
Vare: AB9GHY Modell: 824-0009Kryssreferanse: 2CZV1
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
13 437 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpesialitetsgassregulator
Kroppsdia.2.5 "
Body MaterialNikkelbelagt
CGA-tilkoblingsinntak580
CGA-tilkoblingsuttak1/4 "FNPT
Volumkoeffisient0.190
Sylindergassinert
Frakt0 til 1000 psi
Leveringstrykkområde0 til 1000 psi
GasstjenesteIkke-korroderende inert
Målestørrelse2.5
Måler Leveringstrykk0-1500 psi
InntakstilkoblingCGA-580
Innløpsmåler10,000 psi
Maks. Inntakstrykk6000 psi
Uttakstilkobling1/4 "FNPT
Total lengde4.75 "
Regulator KapasitetHeavy Duty
Stagesenslig
Forsynings trykkmåler10,000 psi
typenEnkelt trinn, høytrykksstempelstil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.86
Skipets høyde (cm)23.37
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)23.62
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakMembranmaterialeKroppsdia.Body MaterialGasstjenesteMåler LeveringstrykkInntakstilkoblingInnløpsmålerPris
MILLER-SMITH UTSTYR 825-0009 Regulator Enkeltrinn 0-4000 Psi | AB9GHZ 2CZV2 825-0009Spesialitetsgassregulator-2.5 "NikkelbelagtIkke-korroderende inert0-4000 psiCGA-58010,000 psi12 979 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR 826-0009 Regulator Enkeltrinns 0-6000 Psi | AB9GJA 2CZV3 826-0009Spesialitetsgassregulator-2.5 "NikkelbelagtIkke-korroderende inert0-6000 psiCGA-58010,000 psi12 760 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR 210-4102 Regulator 1 Trinn 0-15 Psi Co 2 | AC8MGL 3CEV1 210-4102Gassregulator med høy renhetRustfritt stål2"MessingCarbon Dioxide30 "Hg til 0 til 30 PSIGCGA-3200 til 4000 psi7 595 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR 213-4102 Regulator 1 Trinn 0-150 Psi Co 2 | AC8MGM 3CEV2 213-4102Gassregulator med høy renhetRustfritt stål2"MessingCarbon Dioxide0 til 200 PSIGCGA-3200 til 4000 psi7 558 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR 210-4106 Regulator 1 Trinn 0-15 Psi Hydrogen | AC8MGN 3CEV3 210-4106Gassregulator med høy renhetRustfritt stål2"MessingHydrogen30 "Hg til 0 til 30 PSIGCGA-3500 til 4000 psi7 601 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR 213-4106 Regulator 1 Trinn 0-150 Psi Hydrogen | AC8MGP 3CEV4 213-4106Gassregulator med høy renhetRustfritt stål2"MessingHydrogen0 til 200 PSIGCGA-3500 til 4000 psi6 892 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR 210-4109 Regulator 1 Trinn 0-15 Psi Inert Gass | AC8MGQ 3CEV5 210-4109Gassregulator med høy renhetRustfritt stål2"MessingInert, argon, helium, nitrogen30 "Hg til 0 til 30 PSIGCGA-5800 til 4000 psi7 560 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 824-0009 Regulator Enkeltrinns 0-1500 Psi
13 437 NOK / enhet