BUSSMANN Strømfordelingsblokker

Ideell for å distribuere elektriske kretser fra en enkeltpunkts inngangskilde til flere enheter i grenkretssystemet. Godta ledninger av aluminium eller kobber; forhindre skjøting og tapetid for re-installasjonsformål. Tilgjengelig i 1, 2 og 3 polet varianter

filtre

BUSSMANN -

Distribusjonsblokk: 1 pol

StilModellBreddeampsDybdeLengdeMaks. ForsterkerSekundær tilkobling / polSekundært ledningsområde (AWG)typenPris (eks. mva)
APDBFS2041.03 "1752.15 "3.37 "17518 til 2/0 CU-ALPDBFS613NOK
BPDBFS2201.03 "1752.15 "3.37 "175414 til 4 CU-ALPDBFS894NOK
C16220-11.06 "1751.75 "2.88 "17544 til 14 CU, 4 til 8 ALMiniatyr 16000-serien466NOK
D16204-11.07 "1751.75 "2.88 "17518 til 2/0 Cu / AlPDB399NOK
EPDBFS3301.55 "3802.95 "4.67 "380614 til 2 CU, 12 til 4 ALPDBFS2 120NOK
FPDBFS3031.55 "3102.87 "4.67 "31016 til 350 MCM CUPDBFS1 700NOK
GPDBFS3771.88 "5702.93 "4.67 "5701214 til 4 CU, 12 til 4 ALPDBFS2 046NOK
H16370-11.98 "3103.32 "4"3101214 til 4 CU, 12-4 ALKraftfordelingsblokk1 232NOK
I16303-11.98 "3103.32 "4"31016 til 350 MCM AL-CUPDB2 047NOK
J16325-11.98 "3503.32 "4"35064 til 14 CU, 4 til 8 ALPDB1 510NOK
K16323-11.98 "3103.32 "4"310614 til 4 CU, 12-4 ALMellomliggende 16000-serien1 316NOK
L16321-11.98 "1753.32 "4"17564 til 14 CU, 4 til 8 ALKraftfordelingsblokk1 112NOK
MPDBFS5002.38 "6202.6 "4.67 "62024 til 350 MCM CU-ALPDBFS4 222NOK
NPDBFS5042.56 "7603.15 "4.67 "76026 til 500 MCM CU-ALPDBFS4 210NOK
O16500-13.1 "6202.93 "5.5 "62024 til 350 MCM CU-ALPDB2 360NOK
BUSSMANN -

Distribusjonsblokk: 2 pol

StilModellBreddeampsDybdeLengdeMaks. ForsterkerSekundær tilkobling / polSekundært ledningsområde (AWG)typenPris (eks. mva)
A16220-21.88 "1751.75 "2.88 "17544 til 14 CU, 4 til 8 ALMiniatyr 16000-serien887NOK
B16204-21.88 "1751.75 "2.88 "17518 til 2/0 Cu / AlMiniatyr 16000-serien458NOK
C16303-23.6 "3103.32 "4"31016 til 350 MCM AL-CUPDB2 788NOK
D16325-23.6 "3503.32 "4"35064 til 14 CU, 4 til 8 ALPDB1 541NOK
E16370-23.6 "3103.32 "4"3101214 til 4 CU, 12-4 ALKraftfordelingsblokk2 063NOK
F16321-23.6 "1753.32 "4"17564 til 14 CU, 4 til 8 ALKraftfordelingsblokk1 400NOK
G16323-23.6 "3103.32 "4"310614 til 4 CU, 12-4 ALMellomliggende 16000-serien1 555NOK
H16000-24.12 "1752.12 "2.8 "17518 til 2/0 Cu / AlPDB631NOK
H16021-25.38 "1752.12 "2.8 "17564 til 14 CU, 4 til 8 ALPDB1 043NOK
I16500-25.79 "6202.93 "5.5 "62024 til 350 MCM CU-ALPDB2 388NOK
BUSSMANN -

Kraftfordelingsblokk

StilModellMaks. ForsterkerAntall polerSekundær tilkobling / polSekundært ledningsområde (AWG)BreddePris (eks. mva)
A16541-138012114 til 6 AWG3.1 "4 137NOK
A16541-338032114 til 6 AWG8.48 "7 526NOK
A16541-238022114 til 6 AWG5.79 "5 914NOK
B16591-1400123 / 8-16 x 1-7 / 16 Stud3.1 "1 697NOK
C16591-2400223 / 8-16 x 1-7 / 8 Stud5.79 "2 681NOK
A16582-1760123 / 8-16 x 1-5 / 8 Stud3.1 "1 733NOK
D16530-176011214 til 4 AWG3.1 "1 780NOK
D16530-376031214 til 4 AWG8.48 "3 092NOK
D16528-1840186 til 3/0 AWG3.1 "2 204NOK
D16528-284028(4) 6 til 3/0 AWG, (4) 14 til 4 AWG5.79 "2 416NOK
BUSSMANN -

Distribusjonsblokk

StilModellMaks. ForsterkerAntall polerSekundær tilkobling / polSekundært ledningsområde (AWG)BreddePris (eks. mva)
A16395-2310213 / 8-16 x 1-7 / 16 Stud3.6 "940NOK
A16395-1310121 / 4-20 x 9/16 Stud1.98 "545NOK
A16395-3310321 / 4-20 x 9/16 Stud5.21 "1 745NOK
A16378-1380121 / 4-20 x 1 Stud1.98 "914NOK
A16378-2380221 / 4-20 x 1 Stud3.6 "1 487NOK
A16378-3380321 / 4-20 x 1 Stud5.21 "1 612NOK
A16394-2400211 / 2-13 x 1-1 / 16 Stud3.6 "1 327NOK
A16394-1400111 / 2-13 x 1-1 / 16 Stud1.98 "1 092NOK
A16394-3400311 / 2-13 x 1-1 / 16 Stud5.21 "2 569NOK
A16375-242021214 til 4 AWG CU, 12 til 4 AWG AL3.6 "1 312NOK
A16375-142011214 til 4 AWG CU, 12 til 4 AWG AL1.98 "1 052NOK
A16375-342031214 til 4 AWG CU, 12 til 4 AWG AL5.21 "2 635NOK
BUSSMANN -

Distribusjonsblokk: 3 pol

StilModellSpenningsverdierampsDybdeBreddeLengdeMaks. ForsterkerSekundær tilkobling / polSekundært ledningsområde (AWG)Pris (eks. mva)
A16321-36001753.32 "5.2 "4"17564 til 14 CU, 4 til 8 AL1 808NOK
B16021-36001752.12 "5.37 "2.8 "17564 til 14 CU, 4 til 8 AL1 249NOK
C16303-36003103.32 "5.2 "4"31016 til 350 MCM AL-CU1 822NOK
D16000-36001752.12 "5.38 "2.8 "17518 til 2/0 Cu / Al812NOK
E16370-36003103.32 "5.2 "4"3101214 til 4 CU, 12-4 AL3 330NOK
F16220-36001751.75 "2.7 "2.88 "17544 til 14 CU, 4 til 8 AL1 382NOK
G16204-36001751.75 "2.7 "2.88 "17518 til 2/0 Cu / Al546NOK
H16323-36003103.32 "5.2 "4"310614 til 4 CU, 12-4 AL1 957NOK
I16325-36003503.32 "5.2 "4"35064 til 14 CU, 4 til 8 AL2 329NOK
J16500-3600 VAC/DC6202.93 "8.5 "5.5 "62024 til 350 MCM CU-AL3 128NOK
BUSSMANN -

16x serie fordelingsblokker

StilModellKarakterWire GaugeWire Gauge MaksPris (eks. mva)
A16373-1---838NOK
B16201-1150A14 AWG til 4 AWG4AWG289NOK
C16371-3310A14 AWG til 2 AWG2AWG1 315NOK
D16372-3310A14 AWG til 2 AWG2AWG2 425NOK
E16591-3400A--2 322NOK
F16593-3600A--2 476NOK
G16301-3760A14 AWG til 4 AWG4AWG1 809NOK
H16504-1760A--1 559NOK
I16582-3760A--2 318NOK
J16528-3840A--2 534NOK
BUSSMANN -

Strømfordelingsblokk, 175A

ModellSakPris (eks. mva)
PDB204-3BC9DUV365NOK
BUSSMANN -

Strømfordelingsblokk, 175A

ModellSakPris (eks. mva)
PDB321-1BC8UQH714NOK
BUSSMANN -

Strømfordelingsblokk, 175A

ModellSakPris (eks. mva)
PDB280-3BC9HJY605NOK
BUSSMANN -

Splicer terminalblokk

ModellSakPris (eks. mva)
16504-3AE2HMP3 770 NOK
BUSSMANN -

Kraftfordelingsblokk

ModellSakPris (eks. mva)
15288-SBD2GQN367NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?