Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 16323-2 Distribusjonsblokk | AE2ZAG 5A674

BUSSMANN 16323-2 distribusjonsblokk

På lager
Vare: AE2ZAG Modell: 16323-2Kryssreferanse: 5A674
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
1 555 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDistribusjonsblokk
amps310
Dybde3.32 "
Lengde4"
Maks. Forsterker310
Antall poler2
Primær ledningsrekkevidde6 til 350 MCM AL-CU
Sekundær tilkobling / pol6
Sekundært ledningsområde (AWG)14 til 4 CU, 12-4 AL
typenMellomliggende 16000-serien
Spenningsverdier600
Bredde3.6 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8537109070
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Primære tilkoblinger / pol (1)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeampsDybdeLengdeMaks. ForsterkerSekundær tilkobling / polSekundært ledningsområde (AWG)typenPris
BUSSMANN 16204-2 skjøteklemme | AA9NUW 1EF56 16204-21.88 "1751.75 "2.88 "17518 til 2/0 Cu / AlMiniatyr 16000-serien458NOK
BUSSMANN 16321-2 distribusjonsblokk | AD3ARU 3XH61 16321-23.6 "1753.32 "4"17564 til 14 CU, 4 til 8 ALKraftfordelingsblokk1 400 NOK
BUSSMANN 16370-2 distribusjonsblokk | AD3ARX 3XH64 16370-23.6 "3103.32 "4"3101214 til 4 CU, 12-4 ALKraftfordelingsblokk2 063 NOK
BUSSMANN 16000-2 Fordelingsblokk Pdb 2p 175a | AD3HNN 3ZJC1 16000-24.12 "1752.12 "2.8 "17518 til 2/0 Cu / AlPDB631NOK
BUSSMANN 16021-2 Distribusjonsblokk Pdb 2p 175a | AD3HNP 3ZJC2 16021-25.38 "1752.12 "2.8 "17564 til 14 CU, 4 til 8 ALPDB1 043 NOK
BUSSMANN 16303-2 Distribusjonsblokk Pdb 2p 310a | AD3HNR 3ZJC4 16303-23.6 "3103.32 "4"31016 til 350 MCM AL-CUPDB2 788 NOK
BUSSMANN 16325-2 Distribusjonsblokk Pdb 2p 350a | AD3HNU 3ZJC7 16325-23.6 "3503.32 "4"35064 til 14 CU, 4 til 8 ALPDB1 541 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 16323-2 distribusjonsblokk
1 555 NOK / enhet