Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 16530-3 Strømfordelingsblokk | AA9RMP 1EW52

BUSSMANN 16530-3 Strømfordelingsblokk

På lager
Vare: AA9RMP Modell: 16530-3Kryssreferanse: 1EW52
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
3 288 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftfordelingsblokk
Dybde2.93 "
Lengde5.5 "
Maks. Forsterker760
Antall poler3
Sekundær tilkobling / pol12
Sekundært ledningsområde (AWG)14 til 4 AWG
Spenningsverdier600 VAC/DC
Bredde8.48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8537109070
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ForsterkerAntall polerSekundær tilkobling / polSekundært ledningsområde (AWG)BreddePris
BUSSMANN 16528-1 Strømfordelingsblokk | AA9QYW 1ER33 16528-1840186 til 3/0 AWG3.1 "2 343 NOK
BUSSMANN 16530-1 kraftdistribusjonsblokk, 200 kA kortslutningsstrøm | AA9QYZ 1ER52 16530-176011214 til 4 AWG3.1 "1 926 NOK
BUSSMANN 16541-1 Strømfordelingsblokk | AA9QZA 1ER54 16541-138012114 til 6 AWG3.1 "4 477 NOK
BUSSMANN 16582-1 Pin Power Terminal Block, 600 V, CSA-sertifisert, UL-listet | AA9QZB 1ER56 16582-1760123 / 8-16 x 1-5 / 8 Stud3.1 "1 733 NOK
BUSSMANN 16591-1 Strømfordelingsblokk | AA9QZC 1ER59 16591-1400123 / 8-16 x 1-7 / 16 Stud3.1 "1 835 NOK
BUSSMANN 16528-2 Strømfordelingsblokk | AA9RMN 1EW47 16528-284028(4) 6 til 3/0 AWG, (4) 14 til 4 AWG5.79 "2 576 NOK
BUSSMANN 16541-2 Strømfordelingsblokk | AA9RMQ 1EW55 16541-238022114 til 6 AWG5.79 "6 398 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 16530-3 Strømfordelingsblokk
3 288 NOK / enhet