SPEEDAIRE Pneumatisk lyddemper

Inkluderer lufteventiler og eksos, lyddemper og hastighetsreguleringsdempere. Brukes i pneumatiske systemer som ventiler og sylindere for å rense avtrekksluft og redusere støy produsert under drift. Tilgjengelig i varianter av aluminium, messing, forniklet stål og nylon

filtre

SPEEDAIRE -

Pneumatiske lyddempere

Speedaire lyddempere er designet for å redusere støynivået på ventiler enormt og sikre mot forurensninger som kan komme inn gjennom eksosåpninger. De har en 50 mesh som er en kraftig, selvrensende skjerm i rustfritt stål med aluminiumsskall.

StilModellMonteringsmaterialeHexLengdeMaks. PressMaks. Temp.Pris (eks. mva)
A1EJW6Aluminum5 / 8 "1.875 "300 psi160129NOK
A1EJW8Aluminum1"3.25 "300 psi160200NOK
A1EJW9Aluminum1"3.25 "300 psi160200NOK
A1EJX1Aluminum1"3.25 "300 psi160200NOK
A1EJW4Aluminum5 / 8 "1.875 "300 psi160125NOK
A1EJW7Aluminum5 / 8 "1.875 "300 psi160115NOK
A1EJX2Aluminum1"3.25 "300 psi160200NOK
B1EJW1nylon11 / 16 "2 15 / 64 "150 psi12092NOK
B1EJW3nylon1-1 / 4 "3 35 / 64 "150 psi120138NOK
B1EJW2nylon1-1 / 4 "3 27 / 64 "150 psi120135NOK
SPEEDAIRE -

Eksoslyddempere, NPT-porter

SPEEDAIRE-eksoslyddempere brukes for å redusere eksosstøynivået til akseptable OSHA-krav. De har nikkelbelagt stålkonstruksjon med et 40 mikron porøst sintret bronseelement. Velg fra et bredt utvalg av disse lyddempereksosene, tilgjengelig i 1.125 til 2.875 tommers lengder på Raptor Supplies.

StilModellHexLengdePris (eks. mva)
A6F6001-1 / 16 "2.25 "101NOK
A6F6011.375 "2.875 "146NOK
B1A3287 / 8 "1.875 "60NOK
B1A3257 / 16 "1.125 "35NOK
B1A3269 / 16 "1.375 "38NOK
B1A32711 / 16 "1.5 "50NOK
SPEEDAIRE -

Speed ​​Control Lyddempere

SPEEDAIRE hastighetskontrolldempere er konstruert for å justere hastigheten på luftsylindere og verktøy ved å kontrollere luftstrømmen på utløpsportene til luftventilen. De er utstyrt med en låsemutter for å opprettholde driftshastigheten. Disse lyddemperne har messingkonstruksjon og har en omgivende hylse av sintret bronse for å redusere støy fra eksosluft. Velg fra et bredt utvalg av disse eksosstrømkontrollene, tilgjengelig i 1-1/16, 1-5/16, 7/8, 9/16, 11/16 og 1/2 tomme sekskantstørrelser på Raptor Supplies.

StilModellHexLengdePris (eks. mva)
A1EJU61-1 / 16 "2.375 "222NOK
A1EJU71-5 / 16 "2.5 "341NOK
A1EJU21 / 2 "1 5 / 16 "67NOK
A1EJU57 / 8 "2"125NOK
A1EJU39 / 16 "1 9 / 16 "79NOK
A1EJU411 / 16 "1.625 "96NOK
SPEEDAIRE -

Pneumatiske lufteventiler

SPEEDAIRE pneumatiske lufteventiler er ideelle for å avlaste oppbyggingstrykket i sylindere, girkasser og lagertanker. De hindrer videre inntrengning av smuss og partikler fra å komme inn i porter som er åpne mot atmosfæren. Den lavprofilerte nikkelbelagte stålkonstruksjonen settes enkelt inn i porter. De har et 40-mikrons bronseelement, og tilbyr en maksimal trykkhåndteringskapasitet på 150 PSI. Velg mellom et bredt utvalg av disse lufteventilene, tilgjengelig i 1-1/16, 7/16, 7/8, 9/16 og 11/16 tommers lengder på Raptor Supplies.

StilModellHexLengdePris (eks. mva)
A1EJT91-1 / 16 "1 1 / 16 "73NOK
A1EJT87 / 8 "7 / 8 "41NOK
A1EJT57 / 16 "7 / 16 "19NOK
A1EJT69 / 16 "5 / 8 "22NOK
A1EJT711 / 16 "3 / 4 "31NOK
SPEEDAIRE -

Lyddemper lyddemper 1/8 tommers Mnpt 11/16 sekskant

ModellSakPris (eks. mva)
1EJV9AA9PNH94NOK
SPEEDAIRE -

Eksospotte 10/32 Npt 5/16 tommers sekskant

ModellSakPris (eks. mva)
1EJX3AA9PNW24NOK
SPEEDAIRE -

Pusteventil 1 tommers npt 1 tommers sekskant

ModellSakPris (eks. mva)
1EJU1AA9PMP111NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?