Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 1EJV9 Lyddemper 1/8 Inch Mnpt 11/16 Hex | AA9PNH

SPEEDAIRE 1EJV9 lyddemper 1/8 tommer Mnpt 11/16 hex

På lager
Vare: AA9PNH Modell: 1EJV9
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
94NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLyddemper
ElementmaterialeMesh SST
Monteringsmaterialenylon
FunksjonReduserer støy
Hex11 / 16 "
Lengde2 7 / 64 "
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.120
mikron50
NPT-port1 / 8 M
typenPneumatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8421990080
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Maks. SCFM @ 100 PSI (20)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 1EJV9 lyddemper 1/8 tommer Mnpt 11/16 hex
94NOK / enhet