HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Plug-in veggbryter-tidtakere

filtre

TORK -

Veggbryter-tidtakere

StilModellAntall polerampsDybdetypenSpenningWattsBreddeHP @ 120VPris (eks. mva)
AD1060MW--------458NOK
BR5M4HW--------681NOK
CSS703ZA--------1 587NOK
DSS703Z--------1 365NOK
ED212HW--------652NOK
F1109A-PC--------2 027NOK
GSS20F1-polet7.251-1 / 2 "Enkeltpol24-27712/1501 11 / 16 "1/62 673NOK
GSS201-polet7.251-1 / 2 "Enkeltpol24-27712/1501 11 / 16 "1/62 345NOK
HSS4031-polet / 3-veis161 / 4 "1-polet / 3-veis120 til 277380 til 4400568736 "1/21 806NOK
INTERMATIC -

Plugg inn timere

StilModellMaks. TidsinnstillingampsBatteritypeMin. TidsinnstillingtypenSpenningWattsBreddePris (eks. mva)
ADT6206 dager, 23 timer, 59 minutter15SR44 sølvoksid1 min.innendørs1201000568675 "970NOK
BHB880R6 dager, 23 timer, 59 minutter15AA alkalisk1 min.utendørs1201000568588 "1 131NOK
CHB11223 timer, 30 minutter15-30 min.innendørs2403750568588 "455NOK
DHB11323 timer, 30 minutter20-30 min.innendørs1202500568588 "565NOK
EHB11423 timer, 30 minutter20-30 min.innendørs2405000568588 "509NOK
FTN31123 timer, 30 minutter15-30 min.innendørs1201750568674 "368NOK
GTN111RM4023 timer, 30 minutter9.5-30 min.-120 VAC11853"306NOK
PASS AND SEYMOUR -

Tidsbrytere i Adorne-serien

StilModellMateriale
AASTM2-W2-
RFQ
BASTM2G2grafitt
RFQ
CASTM2-M2Magnesium
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Radiant Series knappetimer

StilModellFARGE
ART2-LALys mandel
RFQ
ART2-WHvit
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Digitale timere i Radiant-serien

Pass og Seymour Radiant Series digitale tidtakere er avanserte elektriske tidtakere designet for å gi kontroll over belysningen. Disse digitale tidtakerne fungerer med lyspærer eller armaturer, inkludert glødepærer, LED-er, lysrør, CFL-er, MLV-er og ELV-er. De har en opplyst bryter som sikrer synlighet i dårlige lysforhold. Disse digitale tidtakerne er utstyrt med en justerbar tidsforsinkelse fra 5 - 55 minutter (med intervaller på fem minutter) til 1 - 12 timer (med intervaller på 15 minutter). De har et hørbart pip og varsler om synlig lysblink før de slår seg av automatisk. Disse tidtakerne har en manuell PÅ/AV-bryter og kan betjenes ved spenninger opp til 120V.

StilModell
ART12-LA
RFQ
BRT12-W
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Digitale timere med fire knapper i Radiant-serien

Pass & Seymour Radiant Series digitale timere med fire knapper brukes til å automatisere belysningssystemer, ventilasjonsvifter og andre elektriske belastninger, slik at brukerne kan sette spesifikke tidsplaner for PÅ/AV-operasjoner. Disse tidtakerne har manuell PÅ/AV-funksjonalitet gjennom padlebryteren for å sikre enkel overstyring av tidtakerens tidsplan ved behov. De lar brukere velge mellom forhåndsinnstilte avstengningstider på 60, ​​40, 20 og 10 minutter for å sikre at lysene slås av etter ønsket varighet. Disse tidtakerne er integrert med et lokaliseringslys, som avgir en myk glød når bryteren er av, for å finne tidtakeren under dårlige lysforhold.

StilModellFARGEMateriale
ART2NICCV4-Nikkel
RFQ
BRT2DBCCV4-Mørk bronse
RFQ
CRT2-BKSvart-
RFQ
DRT2IElfenbein-
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Veggboks digitale timere

StilModellFARGE
A97030-DEN-
RFQ
B97030-IElfenbein
RFQ
A97030-WHvit
RFQ
LUTRON -

Elektronisk veggbryter-timer, maks. På / av syklus 1, hvit, 120 VAC

ModellSakPris (eks. mva)
MA-T51-WHCD3KBD931NOK
TORK -

Plug In Timer, M Inch Time Setting 30 m inch, Maks. Tidsinnstilling 23 timer, 30 m tomme

ModellSakPris (eks. mva)
402BCD2FEM224NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?