PASS AND SEYMOUR Digitale timere i Radiant-serien


filtre
StilModell
A
RT12-LA
RFQ
B
RT12-W
RFQ

Digitale timere i Radiant-serien

Pass og Seymour Radiant Series digitale tidtakere er avanserte elektriske tidtakere designet for å gi kontroll over belysningen. Disse digitale tidtakerne fungerer med lyspærer eller armaturer, inkludert glødepærer, LED-er, lysrør, CFL-er, MLV-er og ELV-er. De har en opplyst bryter som sikrer synlighet i dårlige lysforhold. Disse digitale tidtakerne er utstyrt med en justerbar tidsforsinkelse fra 5 - 55 minutter (med intervaller på fem minutter) til 1 - 12 timer (med intervaller på 15 minutter). De har et hørbart pip og varsler om synlig lysblink før de slår seg av automatisk. Disse tidtakerne har en manuell PÅ/AV-bryter og kan betjenes ved spenninger opp til 120V.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?