TORK R5M4HW Nedtellingstidtaker, 5 min. Min. Tidsinnstilling, 4 timer | CU6UPK 615T91

TORK R5M4HW Nedtellingstidtaker, 5 min. Min. Tidsinnstilling, 4 timer

På lager
Vare: CU6UPK Modell: R5M4HWKryssref: 615T91

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

681NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNedtellingsklokke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.344
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerampsDybdetypenSpenningWattsBreddeHP @ 120VPris
TORK SS20 Timer Maks 18 Timer 24-277V 7.25A Veggbryter WH | AD8EUJ 4JNK2 SS201-polet7.251-1 / 2 "Enkeltpol24-27712/1501 11 / 16 "1/62 345 NOK
TORK SS20F Timer Maks 18 Timer 24-277V 7.25A Veggbryter WH | AD8EUK 4JNK3 SS20F1-polet7.251-1 / 2 "Enkeltpol24-27712/1501 11 / 16 "1/62 673 NOK
TORK SS403 Timer In-Wall Digital Hvit | AF7YUM 23NX05 SS4031-polet / 3-veis161 / 4 "1-polet / 3-veis120 til 277380 til 4400568736 "1/21 806 NOK
TORK SS703ZA Veggbryter Timer, 1 min Min. Tidsinnstilling, 24 timer Maks. Tidsinnstilling, 10 Maks. På/av-sykluser | CU6UPE 52ZC44 SS703ZA--------1 587 NOK
TORK SS703Z Veggbryter Timer, 1 min Min. Tidsinnstilling, 24 timer Maks. Tidsinnstilling, 10 Maks. På/av-sykluser | CU6UPF 52ZC43 SS703Z--------1 365 NOK
TORK D1060MW Veggbryter Timer, 10 Min Min. Tidsinnstilling, 60 min Maks. Tidsinnstilling | CU6UPG 105H26 D1060MW--------458NOK
TORK D212HW Veggbryter Timer, 2 Timer Min. Tidsinnstilling, maks. 12 timer. Tidsinnstilling, 1 maks. På/av-sykluser | CU6UPH 173R76 D212HW--------652NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TORK R5M4HW Nedtellingstidtaker, 5 min. Min. Tidsinnstilling, 4 timer
681NOK / enhet