Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TORK D1060MW Veggbryter Timer, 10 Min Min. Tidsinnstilling, 60 min Maks. Tidsinnstilling | CU6UPG 105H26

TORK D1060MW Veggbryter Timer, 10 Min Min. Tidsinnstilling, 60 min Maks. Tidsinnstilling

På lager
Vare: CU6UPG Modell: D1060MWKryssreferanse: 105H26
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
458NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeggbryter-timer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerampsDybdetypenSpenningWattsBreddeHP @ 120VPris
TORK SS20 Timer Maks 18 Timer 24-277V 7.25A Veggbryter WH | AD8EUJ 4JNK2 SS201-polet7.251-1 / 2 "Enkeltpol24-27712/1501 11 / 16 "1/62 345 NOK
TORK SS20F Timer Maks 18 Timer 24-277V 7.25A Veggbryter WH | AD8EUK 4JNK3 SS20F1-polet7.251-1 / 2 "Enkeltpol24-27712/1501 11 / 16 "1/62 673 NOK
TORK SS403 Timer In-Wall Digital Hvit | AF7YUM 23NX05 SS4031-polet / 3-veis161 / 4 "1-polet / 3-veis120 til 277380 til 4400568736 "1/21 806 NOK
TORK SS703ZA Veggbryter Timer, 1 min Min. Tidsinnstilling, 24 timer Maks. Tidsinnstilling, 10 Maks. På/av-sykluser | CU6UPE 52ZC44 SS703ZA--------1 587 NOK
TORK SS703Z Veggbryter Timer, 1 min Min. Tidsinnstilling, 24 timer Maks. Tidsinnstilling, 10 Maks. På/av-sykluser | CU6UPF 52ZC43 SS703Z--------1 365 NOK
TORK D212HW Veggbryter Timer, 2 Timer Min. Tidsinnstilling, maks. 12 timer. Tidsinnstilling, 1 maks. På/av-sykluser | CU6UPH 173R76 D212HW--------652NOK
TORK 1109A-PC Tidsbryter 24 timer 120-277V | CU6UPJ 615T89 1109A-PC--------2 027 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TORK D1060MW Veggbryter Timer, 10 Min Min. Tidsinnstilling, 60 min Maks. Tidsinnstilling
458NOK / enhet