Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TORK SS20F Timer Maks 18 Timer 24-277V 7.25A Veggbryter WH | AD8EUK 4JNK3

TORK SS20F Timer Maks 18 timer 24-277V 7.25A Veggbryter WH

På lager
Vare: AD8EUK Modell: SS20FKryssref: 4JNK3

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 673 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktidsur
amps7.25
FARGEHvit
Dybde1-1 / 2 "
HP @ 120V1/6
HP @ 240V1/2
Lengde2.625 "
Maks. På / av-sykluserCountdown
Maks. Tidsinnstilling18 hr.
Min. Tidsinnstilling1 min.
Antall gjenger1
Antall poler1-polet
StilWall Switch
typenEnkeltpol
Type bryterEnkeltpol
Spenning24-277
Watts12/150
Bredde1 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9107008000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerampsDybdetypenSpenningWattsBreddeHP @ 120VPris
TORK SS20 Timer Maks 18 Timer 24-277V 7.25A Veggbryter WH | AD8EUJ 4JNK2 SS201-polet7.251-1 / 2 "Enkeltpol24-27712/1501 11 / 16 "1/62 323 NOK
TORK SS403 Timer In-Wall Digital Hvit | AF7YUM 23NX05 SS4031-polet / 3-veis161 / 4 "1-polet / 3-veis120 til 277380 til 4400568736 "1/21 790 NOK
TORK SS703ZA Veggbryter Timer, 1 min Min. Tidsinnstilling, 24 timer Maks. Tidsinnstilling, 10 Maks. På/av-sykluser | CU6UPE 52ZC44 SS703ZA--------1 517 NOK
TORK SS703Z Veggbryter Timer, 1 min Min. Tidsinnstilling, 24 timer Maks. Tidsinnstilling, 10 Maks. På/av-sykluser | CU6UPF 52ZC43 SS703Z--------1 431 NOK
TORK D1060MW Veggbryter Timer, 10 Min Min. Tidsinnstilling, 60 min Maks. Tidsinnstilling | CU6UPG 105H26 D1060MW--------398NOK
TORK D212HW Veggbryter Timer, 2 Timer Min. Tidsinnstilling, maks. 12 timer. Tidsinnstilling, 1 maks. På/av-sykluser | CU6UPH 173R76 D212HW--------566NOK
TORK 1109A-PC Tidsbryter 24 timer 120-277V | CU6UPJ 615T89 1109A-PC--------1 759 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TORK SS20F Timer Maks 18 timer 24-277V 7.25A Veggbryter WH
2 673 NOK / enhet