Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC TN111RM40 Utetimer, 120 V, 9.5 A, SPST | AG9MKA 20XE88

INTERMATIC TN111RM40 Utetimer, 120 V, 9.5 A, SPST

På lager
Vare: AG9MKA Modell: TN111RM40Kryssreferanse: 20XE88
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
292NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn timer
amps9.5
FARGESvart
Dybde3"
Digital / MekaniskMekanisk
Lengde4"
Maks. På / av-sykluser2
Maks. Tidsinnstilling23 timer, 30 minutter
Min. Tidsinnstilling30 min.
Beholdertype1-15R
beholdere1
StilKoble til
Type bryterMekanisk
Spenning120 VAC
Watts1185
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1588
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Intermatic TN111RM40 er en timer for lampe og små apparater som passer for lysrør, glødelamper og andre utendørsbelysningssystemer. Den har landskapsbelysning som kan kontrolleres med to karakteristiske på/av-hendelser hver dag av utendørstimeren.

Egenskaper:

  • Intermatic TN111RM40 24-timers utendørs mekanisk timer er vurdert for installasjon i et type 3R lavspenningstransformatorskap og er egnet for luftere, vannfontener og motorblokkvarmere.
  • Den gir 2 PÅ/AV-innstillinger per dag ved bruk av flyttbare trippere, samtidig som den forenkler tillegg av flere PÅ/AV-hendelser med ekstra trippere.
  • Den har 2-polariserte og manuelle uttak.

Standarder og godkjenninger:

  • CSA
  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er de tre hovedtypene av tidtakere?

A. De tre hovedtypene av PLS-timere er på-forsinkelse, av-forsinkelse og retentiv på-forsinkelse.

Q. Hvor mye strøm bruker plug-in-timeren?

A. Den gjennomsnittlige mekaniske timeren bruker 1 watt per time, noe som tilsvarer 24 watt daglig. Vanligvis bruker en digital timer litt mer energi. Her brukes det ca. 2 watt i timen.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. TidsinnstillingampsBatteritypeMin. TidsinnstillingtypenSpenningWattsBreddePris
INTERMATIC HB112 Timer Mekanisk 240V 15A Plugg inn | AF7EEA 20XE84 HB11223 timer, 30 minutter15-30 min.innendørs2403750568588 "395NOK
INTERMATIC HB113 Timer Mekanisk 120V 20A Plug In | AF7EEB 20XE85 HB11323 timer, 30 minutter20-30 min.innendørs1202500568588 "511NOK
INTERMATIC HB114 Timer Mekanisk 240V 20A Plugg inn | AF7EEC 20XE86 HB11423 timer, 30 minutter20-30 min.innendørs2405000568588 "508NOK
INTERMATIC TN311 Mekanisk plug-in programmerbar timer, hvit, 15 A, 120 V | AF7EED 20XE87 TN31123 timer, 30 minutter15-30 min.innendørs1201750568674 "319NOK
INTERMATIC DT620 jordet timer, 28 programmerte hendelser, 120 V, 15 A | AF7EEE 20XE89 DT6206 dager, 23 timer, 59 minutter15SR44 sølvoksid1 min.innendørs1201000568675 "870NOK
INTERMATIC HB880R Astronomisk timer; Sort, 1000 Watt, 120 V, 15 A | AF7EEF 20XE90 HB880R6 dager, 23 timer, 59 minutter15AA alkalisk1 min.utendørs1201000568588 "1 131 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC TN111RM40 Utetimer, 120 V, 9.5 A, SPST
292NOK / enhet