Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC DT620 jordet timer, 28 programmerte hendelser, 120 V, 15 A | AF7EEE 20XE89

INTERMATIC DT620 jordet timer, 28 programmerte hendelser, 120 V, 15 A

På lager
Vare: AF7EEE Modell: DT620Kryssreferanse: 20XE89
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
970NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn timer
amps15
BatteritypeSR44 sølvoksid
FARGEHvit
Dybde3-13 / 32 "
Digital / MekaniskDigitalt
HP @ 120V1/2
Lengde3 3 / 32 "
Maks. På / av-sykluser14
Maks. Tidsinnstilling6 dager, 23 timer, 59 minutter
Min. Tidsinnstilling1 min.
Beholdertype(2) 5-15R
beholdere2
StilKoble til
typeninnendørs
Type bryterDigitalt
Spenning120
Watts1000
Bredde568675 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode9107008000

Produktdetaljer:

    • Intermatisk astronomisk timer designet for å gi en 7-dagers programmeringsfunksjon for å bestemme daggry og skumringstid
    • Best egnet for bruk med lamper, elektroniske apparater, varmeovner, vindusklimaanlegg og ladere
    • Kan slå på og av lys automatisk
    • Funksjoner justering av sommertid (DST) og innstillinger for tilfeldig modus som kan betjenes ved hjelp av en praktisk plug-in-knapp for rask og enkel automatisering

Produktvarianter

ProduktModellMaks. TidsinnstillingampsBatteritypeMin. TidsinnstillingtypenSpenningWattsBreddePris
INTERMATIC HB112 Timer Mekanisk 240V 15A Plugg inn | AF7EEA 20XE84 HB11223 timer, 30 minutter15-30 min.innendørs2403750568588 "455NOK
INTERMATIC HB113 Timer Mekanisk 120V 20A Plug In | AF7EEB 20XE85 HB11323 timer, 30 minutter20-30 min.innendørs1202500568588 "565NOK
INTERMATIC HB114 Timer Mekanisk 240V 20A Plugg inn | AF7EEC 20XE86 HB11423 timer, 30 minutter20-30 min.innendørs2405000568588 "509NOK
INTERMATIC TN311 Mekanisk plug-in programmerbar timer, hvit, 15 A, 120 V | AF7EED 20XE87 TN31123 timer, 30 minutter15-30 min.innendørs1201750568674 "368NOK
INTERMATIC HB880R Astronomisk timer; Sort, 1000 Watt, 120 V, 15 A | AF7EEF 20XE90 HB880R6 dager, 23 timer, 59 minutter15AA alkalisk1 min.utendørs1201000568588 "1 131 NOK
INTERMATIC TN111RM40 Utetimer, 120 V, 9.5 A, SPST | AG9MKA 20XE88 TN111RM4023 timer, 30 minutter9.5-30 min.-120 VAC11853"306NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC DT620 jordet timer, 28 programmerte hendelser, 120 V, 15 A
970NOK / enhet