Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC HB880R Astronomisk timer; Sort, 1000 Watt, 120 V, 15 A | AF7EEF 20XE90

INTERMATIC HB880R astronomisk timer; Svart, 1000 watt, 120 V, 15 A

På lager
Vare: AF7EEF Modell: HB880RKryssreferanse: 20XE90
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
1 131 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn timer
amps15
BatteritypeAA alkalisk
FARGESvart
Dybde3"
Digital / MekaniskDigitalt
HP @ 120V1/4
Lengde5.5 "
Maks. På / av-sykluser14
Maks. Tidsinnstilling6 dager, 23 timer, 59 minutter
Min. Tidsinnstilling1 min.
Beholdertype(2) 5-15R
beholdere2
StilKoble til
typenutendørs
Type bryterDigitalt
Spenning120
Watts1000
Bredde568588 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode9107008000

Produktdetaljer:

    • Utstyrt med hele 7-dagers programmeringsmuligheter (astronomisk klokke, automatisk sommertid-justering og tilfeldig modus) ideell for styring av LED- og CFL-lys, vanningspumper, motorvarmere og luftere
    • DST (justering av sommertid) i en plug-in-knapp som muliggjør rask og enkel automatisering
    • Utendørsklassifisert kabinett med to jordede kontakter for å gi en regntett drift
    • 14 PÅ / AV programmerbare hendelser og en 3-polet plugg festet på en 24-tommers ledning
    • Kan plugges direkte i stikkontakten

Produktvarianter

ProduktModellMaks. TidsinnstillingampsBatteritypeMin. TidsinnstillingtypenSpenningWattsBreddePris
INTERMATIC HB112 Timer Mekanisk 240V 15A Plugg inn | AF7EEA 20XE84 HB11223 timer, 30 minutter15-30 min.innendørs2403750568588 "395NOK
INTERMATIC HB113 Timer Mekanisk 120V 20A Plug In | AF7EEB 20XE85 HB11323 timer, 30 minutter20-30 min.innendørs1202500568588 "511NOK
INTERMATIC HB114 Timer Mekanisk 240V 20A Plugg inn | AF7EEC 20XE86 HB11423 timer, 30 minutter20-30 min.innendørs2405000568588 "508NOK
INTERMATIC TN311 Mekanisk plug-in programmerbar timer, hvit, 15 A, 120 V | AF7EED 20XE87 TN31123 timer, 30 minutter15-30 min.innendørs1201750568674 "319NOK
INTERMATIC DT620 jordet timer, 28 programmerte hendelser, 120 V, 15 A | AF7EEE 20XE89 DT6206 dager, 23 timer, 59 minutter15SR44 sølvoksid1 min.innendørs1201000568675 "870NOK
INTERMATIC TN111RM40 Utetimer, 120 V, 9.5 A, SPST | AG9MKA 20XE88 TN111RM4023 timer, 30 minutter9.5-30 min.-120 VAC11853"292NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC HB880R astronomisk timer; Svart, 1000 watt, 120 V, 15 A
1 131 NOK / enhet