Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC HB112 Timer Mekanisk 240V 15A Plugg inn | AF7EEA 20XE84

INTERMATIC HB112 Timer Mekanisk 240V 15A Plugg inn

På lager
Vare: AF7EEA Modell: HB112Kryssreferanse: 20XE84
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
455NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn timer
amps15
FARGEHvit
Dybde3"
Digital / MekaniskMekanisk
HP @ 240V2
Lengde3"
Maks. På / av-sykluser2
Maks. Tidsinnstilling23 timer, 30 minutter
Min. Tidsinnstilling30 min.
Beholdertype6-15R
beholdere1
StilKoble til
typeninnendørs
Type bryterMekanisk
Spenning240
Watts3750
Bredde568588 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9107008000

Produktvarianter

ProduktModellMaks. TidsinnstillingampsBatteritypeMin. TidsinnstillingtypenSpenningWattsBreddePris
INTERMATIC HB113 Timer Mekanisk 120V 20A Plug In | AF7EEB 20XE85 HB11323 timer, 30 minutter20-30 min.innendørs1202500568588 "565NOK
INTERMATIC HB114 Timer Mekanisk 240V 20A Plugg inn | AF7EEC 20XE86 HB11423 timer, 30 minutter20-30 min.innendørs2405000568588 "509NOK
INTERMATIC TN311 Mekanisk plug-in programmerbar timer, hvit, 15 A, 120 V | AF7EED 20XE87 TN31123 timer, 30 minutter15-30 min.innendørs1201750568674 "368NOK
INTERMATIC DT620 jordet timer, 28 programmerte hendelser, 120 V, 15 A | AF7EEE 20XE89 DT6206 dager, 23 timer, 59 minutter15SR44 sølvoksid1 min.innendørs1201000568675 "970NOK
INTERMATIC HB880R Astronomisk timer; Sort, 1000 Watt, 120 V, 15 A | AF7EEF 20XE90 HB880R6 dager, 23 timer, 59 minutter15AA alkalisk1 min.utendørs1201000568588 "1 131 NOK
INTERMATIC TN111RM40 Utetimer, 120 V, 9.5 A, SPST | AG9MKA 20XE88 TN111RM4023 timer, 30 minutter9.5-30 min.-120 VAC11853"306NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC HB112 Timer Mekanisk 240V 15A Plugg inn
455NOK / enhet