AIR HANDLER Plisserte luftfiltre

filtre

AIR HANDLER -

Standard hette plisserte filtre

StilModellNominell høydeFaktisk dybdeFaktisk høydeNominell foldNominell breddePlisseringer per lineære føtterFaktisk breddeHøy innledende motstandPris (eks. mva)
A5W9678"3 / 4 "7.75 "0.416 "1215.75 "0.25 "WC117NOK
A6B9898"3 / 4 "7.75 "0.430 "1229.75 "0.25 "WC145NOK
B15A7258.75 "3 / 4 "8.75 "40%18 "1218 "0.40 "WC247NOK
A2HYD520 "1.75 "19.5 "40%30 "1029.5 "0.26 "WC152NOK
A35Z75621.5 "1.75 "21.375 "0.436.5 "1536.5 "0.30 "WC547NOK
C5E87722 "3 / 4 "21.75 "0.422 "1221.75 "0.30 "WC133NOK
C5W51324 "3 / 4 "23.375 "0.424 "1223.375 "0.30 "WC118NOK
A6C51825 "1.75 "24.5 "0.425 "1024.5 "0.33 "WC164NOK
C6C52225 "3 / 4 "24.5 "0.425 "1224.5 "0.30 "WC151NOK
AIR HANDLER -

Ringpanel og koblingsluftfiltre

StilModellSakPris (eks. mva)
A54FE75Luftfilter212NOK
B163K18Luftfilter117NOK
C54FE77Luftfilter124NOK
D54FE74Link luftfilter488NOK
E45NY33.Link luftfilter680NOK
F54FE76Link luftfilter959NOK
A42TX86Ringpanelfilter65NOK
StilModellSakHigh VelocityFaktisk dybdeFaktisk høydeMaks. Temp.Maks. HastighetMedieområdeMervPris (eks. mva)pk. Antall.
A2 EKD9Antimikrobielt plissert filter500 fpm3 / 4 "24.75 "180 Grader F500 fpm8.3 sq ft.8165NOK 1
A2EKC8Antimikrobielt plissert filter500 fpm3 / 4 "17.75 "180 Grader F500 fpm5.8 sq ft.8140NOK 1
A2EKE4Antimikrobielt plissert filter500 fpm1.75 "11.375 "180 Grader F500 fpm8.7 sq ft.8129NOK 1
A2EKE2Antimikrobielt plissert filter500 fpm1.75 "9.5 "180 Grader F500 fpm6.2 sq ft.8134NOK 1
A2EKC9Antimikrobielt plissert filter500 fpm3 / 4 "17.75 "180 Grader F500 fpm6.4 sq ft.8169NOK 1
A2 EKD7Antimikrobielt plissert filter500 fpm3 / 4 "21.75 "180 Grader F500 fpm7.8 sq ft.8183NOK 1
A2 EKD5Antimikrobielt plissert filter500 fpm3 / 4 "19.5 "180 Grader F500 fpm6.4 sq ft.8149NOK 1
A2 EKD3Antimikrobielt plissert filter500 fpm3 / 4 "19.5 "180 Grader F500 fpm5.1 sq ft.8137NOK 1
A2 EKD1Antimikrobielt plissert filter500 fpm3 / 4 "17.375 "180 Grader F500 fpm5.7 sq ft.8134NOK 1
A2EKC6Antimikrobielt plissert filter500 fpm3 / 4 "15.5 "180 Grader F500 fpm5.2 sq ft.8124NOK 1
A2EKE8Antimikrobielt plissert filter500 fpm1.75 "15.75 "180 Grader F500 fpm8 sq ft.8211NOK 1
A2EKC4Antimikrobielt plissert filter500 fpm3 / 4 "15.5 "180 Grader F500 fpm4.1 sq ft.8135NOK 1
A2EKC2Antimikrobielt plissert filter500 fpm3 / 4 "14.75 "180 Grader F500 fpm6.1 sq ft.8149NOK 1
A2EKA9Antimikrobielt plissert filter500 fpm3 / 4 "13.5 "180 Grader F500 fpm4.6 sq ft.8149NOK 1
A2EKA7Antimikrobielt plissert filter500 fpm3 / 4 "13.5 "180 Grader F500 fpm3.7 sq ft.8117NOK 1
A2EKA5Antimikrobielt plissert filter500 fpm3 / 4 "11.375 "180 Grader F500 fpm3.7 sq ft.8122NOK 1
A2EKA3Antimikrobielt plissert filter500 fpm3 / 4 "11.75 "180 Grader F500 fpm3.1 sq ft.8145NOK 1
A2EKA1Antimikrobielt plissert filter500 fpm3 / 4 "9.75 "180 Grader F500 fpm4 sq ft.8141NOK 1
A2EJZ8Antimikrobielt plissert filter500 fpm3 / 4 "9.5 "180 Grader F500 fpm2.7 sq ft.8143NOK 1
A2EKE7Antimikrobielt plissert filter500 fpm1.75 "14.5 "180 Grader F500 fpm9.1 sq ft.8124NOK 1
A2EKE9Antimikrobielt plissert filter500 fpm1.75 "15.5 "180 Grader F500 fpm9.6 sq ft.8163NOK 1
A2EKC7Antimikrobielt plissert filter500 fpm3 / 4 "17.75 "180 Grader F500 fpm5.2 sq ft.8151NOK 1
A2EKG2Antimikrobielt plissert filter500 fpm1.75 "23.375 "180 Grader F500 fpm17.3 sq ft.8210NOK 1
A2EKG8Antimikrobielt plissert filter625 fpm3.625 "19.375 "180 Grader F625 fpm22.3 sq ft.8250NOK 1
A2EKE5Antimikrobielt plissert filter500 fpm1.75 "13.5 "180 Grader F500 fpm8.6 sq ft.8122NOK 1
AIR HANDLER -

MERV 13 Plisserte luftfiltre

Air Handler plisserte luftfiltre er produsert for å fjerne urenheter fra luft for å oppfylle kriteriene for luftfiltreringseffektivitet. De benytter seg av svært effektiv MERV 13 luftfilterteknologi, som kan gi en maksimal støvflekkeffektivitet på 90 % i en propletkjernekontrollert inneslutning. De har plisserte filtermedier for å tilby mer overflateareal for å fange opp luftbårne forurensninger og utstanset sponplateramme, som gir motstand mot fuktighet. Velg fra et bredt utvalg av disse luftfiltrene, tilgjengelig i 3/4, 1.75 og 3.625 tommers faktiske dybder.

StilModellNominell filterstørrelseFaktisk dybdeFaktisk høydeNominell høydeNominell breddePlisseringer per lineære føtterFaktisk breddeHøy innledende motstandPris (eks. mva)
A11C85710x20x13 / 4 "9.5 "10 "20 "919.5 "0.25 "WC156NOK
B2 EKH510x20x21.75 "9.5 "10 "20 "1519.5 "0.29 "WC263NOK
A11C85810x24x13 / 4 "9.375 "10 "24 "923.375 "0.25 "WC214NOK
A11C85910x25x13 / 4 "9.75 "10 "25 "924.75 "0.25 "WC226NOK
A11C86012x12x13 / 4 "11.75 "12 "12 "911.75 "0.25 "WC245NOK
A11C86112x20x13 / 4 "11.75 "12 "20 "919.75 "0.25 "WC214NOK
A11C86212x24x13 / 4 "11.375 "12 "24 "923.375 "0.25 "WC225NOK
B2 EKH612x24x21.75 "11.375 "12 "24 "1523.375 "0.29 "WC228NOK
A11C88212x24x43.625 "11.375 "12 "24 "1523.375 "0.23 "WC413NOK
A11C86312x25x13 / 4 "11.75 "12 "25 "924.75 "0.25 "WC228NOK
A11C86414x20x13 / 4 "13.5 "14 "20 "919.5 "0.25 "WC216NOK
B2 EKH714x20x21.75 "13.5 "14 "20 "1519.5 "0.29 "WC264NOK
A11C86514x24x13 / 4 "13.375 "14 "24 "923.375 "0.25 "WC228NOK
A11C86614x25x13 / 4 "13.5 "14 "25 "924.5 "0.25 "WC231NOK
B2 EKH814x25x21.75 "13.5 "14 "25 "1524.5 "0.29 "WC304NOK
A11C86715x20x13 / 4 "14.5 "15 "20 "919.5 "0.25 "WC218NOK
A11C86815x25x13 / 4 "14.75 "15 "25 "924.75 "0.25 "WC230NOK
A11C86916x16x13 / 4 "15 til 34 "16 "16 "1515.75 "0.25 "WC241NOK
A11C87016x20x13 / 4 "15.5 "16 "20 "919.5 "0.25 "WC207NOK
B2 EKH916x20x21.75 "15.5 "16 "20 "1519.5 "0.29 "WC263NOK
A11C88316x20x43.625 "15.375 "16 "20 "1519.375 "0.23 "WC485NOK
A11C87116x24x13 / 4 "15.375 "16 "24 "923.375 "0.25 "WC225NOK
B2EKJ116x24x21.75 "15.375 "16 "24 "1523.375 "0.29 "WC280NOK
A11C87216x25x13 / 4 "15.5 "16 "25 "924.5 "0.25 "WC243NOK
B2EKJ216x25x21.75 "15.5 "16 "25 "1524.5 "0.29 "WC307NOK
AIR HANDLER -

MERV 7 Plisserte luftfiltre

StilModellNominell dybdeFaktisk dybdeFaktisk høydeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell foldNominell breddePlisseringer per lineære føtterPris (eks. mva)
A21C0461"3 / 4 "12.5 "12-1/2x24-1/2x112.5 "0.424.5 "12178NOK
A5W9711"3 / 4 "14.5 "15x25x115 "0.425 "12110NOK
A6FMA41"3 / 4 "17 "17x26x117 "40%26 "12142NOK
A6FMA01"3 / 4 "17.125 "17-1/8x26-1/2x117.125 "40%26.5 "12140NOK
A6DNC01"3 / 4 "9.75 "10x28x110 "40%28 "12142NOK
A6C5201"3 / 4 "11.5 "12x25x112 "0.425 "12126NOK
A6B9991"3 / 4 "11.5 "12x30-5/8x112 "0.430.625 "12130NOK
A6B9981"3 / 4 "13.5 "14x30x114 "0.430 "12119NOK
A6B9951"3 / 4 "15.5 "16x22-1/4x116 "0.422.25 "12127NOK
A6B9941"3 / 4 "18.75 "19x27x119 "0.427 "12184NOK
B5W9741"3 / 4 "17.5 "18x20x118 "0.420 "12116NOK
B5W9721"3 / 4 "15.5 "16x16x116 "0.416 "12109NOK
A5E9981"3 / 4 "9.75 "10x25x110 "0.425 "12132NOK
C6GKL81"3 / 4 "20.5 "20-1/2x25-1/2x120.5 "40%25.5 "12301NOK
A21C0801"3 / 4 "17 "17x19x117 "0.419 "12161NOK
A6U5831"3 / 4 "9.75 "10x30x110 "40%30 "12173NOK
A6U5811"3 / 4 "11.5 "12x30x112 "40%30 "12113NOK
D6GKN61"3 / 4 "19.5 "19-1/2x31x119.5 "40%31 "12164NOK
C6GKN41"3 / 4 "13 "13x21-3/4x113 "40%21.75 "12142NOK
A6GKL91"3 / 4 "19.5 "20x22x120 "40%22 "12134NOK
A21C0511"3 / 4 "10 "10x18x110 "0.418 "12130NOK
B6C5211"3 / 4 "17.5 "18x25x118 "0.425 "12116NOK
A6C5191"3 / 4 "11.5 "12x20x112 "0.420 "1292NOK
A6B9971"3 / 4 "14.5 "15x30x115 "0.430 "12159NOK
A6GKL31"3 / 4 "18 "18x28x118 "40%28 "12178NOK
StilModellFaktisk høydeFaktisk breddeMedieområdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell foldNominell breddePris (eks. mva)
A1MBE414.5 "19.5 "3.9 sq ft.15x20x115 "0.620 "151NOK
A1MBE315.5 "19.5 "4.1 sq ft.16x20x116 "60%20 "217NOK
A1MBE219.5 "24.5 "6.4 sq ft.20x25x120 "60%25 "228NOK
AIR HANDLER -

MERV 11 Plisserte luftfiltre

StilModellMedieområdeFaktisk dybdeFaktisk høydeNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell foldNominell breddePris (eks. mva)
A38ZC94-1.75 "23.375 "2"20x24x220 "-24300NOK
A38ZC93-1.75 "24.5 "2"16x25x216 "-25 "298NOK
A38ZC87-1.75 "19.375 "2"20x20x220 "-20 "291NOK
A38ZC91-1.75 "24.5 "2"20x25x220 "-25 "305NOK
A38ZC96-1.75 "19.375 "2"16x20x216 "-20252NOK
B2DYP11.6 sq ft.3 / 4 "9.75 "1"10x10x110 "0.610 "150NOK
B2DYP61.6 sq ft.3 / 4 "11.75 "1"12x16x112 "0.616 "156NOK
B2DYU32.2 sq ft.1.75 "9.75 "2"10x10x210 "0.610 "193NOK
B2DYP23.0 sq ft.3 / 4 "9.75 "1"10x20x110 "0.620 "147NOK
B2DYP43.2 sq ft.3 / 4 "9.75 "1"10x25x110 "0.625 "170NOK
B2DYP53.2 sq ft.3 / 4 "11.75 "1"12x12x112 "0.612 "146NOK
B3DVJ63.5 sq ft.3 / 4 "11.75 "1"12x18x112 "60%18 "182NOK
B2DYP73.6 sq ft.3 / 4 "11.5 "1"12x20x112 "0.620 "146NOK
B3DVJ43.9 sq ft.3 / 4 "7.75 "1"8x30x18"60%30 "218NOK
B2JWA93.9 sq ft.3 / 4 "7.75 "1"8x16x18"0.616 "183NOK
B2DYP34 sq ft.3 / 4 "9.75 "1"10x24x110 "0.624 "161NOK
B2Dyr64.1 sq ft.3 / 4 "15.75 "1"16x16x116 "0.616 "158NOK
B2Dyr14.2 sq ft.3 / 4 "13.75 "1"14x20x114 "0.620 "150NOK
B2DYP84.3 sq ft.3 / 4 "11.375 "1"12x24x112 "0.624 "153NOK
B2Dyr44.4 sq ft.3 / 4 "14.5 "1"15x20x115 "0.620 "146NOK
B2DYP94.8 sq ft.3 / 4 "11.75 "1"12x25x112 "0.625 "155NOK
B3DVJ54.8 sq ft.3 / 4 "9.75 "1"10x30x110 "60%30 "201NOK
B2Dyr74.9 sq ft.3 / 4 "15.5 "1"16x20x116 "0.620 "144NOK
B2DYT15.2 sq ft.3 / 4 "17.75 "1"18x18x118 "0.618 "179NOK
B2Dyr35.3 sq ft.3 / 4 "13.75 "1"14x25x114 "0.625 "160NOK
AIR HANDLER -

Plisserte luftfiltre

StilModellSakPris (eks. mva)
A54FE85Luftfilter419NOK
B54FE83Luftfilter238NOK
B33ZX77Luftfilter222NOK
C495J20Luftfilter223NOK
D54FE93Luftfilter273NOK
E495J19Luftfilter209NOK
F495J36Luftfilter457NOK
G54FF08Luftfilter416NOK
C495J28Luftfilter288NOK
A54FE78Luftfilter165NOK
B33ZY04Luftfilter70NOK
B33ZY01Luftfilter293NOK
H54FF02Luftfilter678NOK
I54FF07Luftfilter383NOK
C495J27Luftfilter225NOK
C495J35Luftfilter435NOK
J54FE97Luftfilter270NOK
C495J33Luftfilter376NOK
C495J25Luftfilter167NOK
B33ZX84Luftfilter237NOK
K495J29Luftfilter344NOK
A1MBD9Luftfilter20NOK
L54FE94Luftfilter234NOK
H54FF10Luftfilter718NOK
M2JBB8Luftfilter145NOK
AIR HANDLER -

Luftfiltre for luktfjerning

StilModellPris (eks. mva)
A54FE91435NOK
B54FE92563NOK
StilModellMedieområdeFaktisk dybdeFaktisk høydeNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell foldNominell breddePris (eks. mva)
A4YUP81.6 sq ft.3 / 4 "9.75 "1"10x10x110 "40%10 "112NOK
A4ÅR42.3 sq ft.3 / 4 "11.75 "1"12x12x112 "40%12 "120NOK
A4YUP62.4 sq ft.3 / 4 "7.75 "1"8x16x18"40%16 "148NOK
A4YUP93.0 sq ft.3 / 4 "9.5 "1"10x20x110 "40%20 "109NOK
A4ÅÅW63.2 sq ft.1.75 "9.75 "2"10x10x210 "40%10 "252NOK
A4ÅR53.2 sq ft.3 / 4 "11.75 "1"12x16x112 "40%16 "150NOK
A4ÅR63.5 sq ft.3 / 4 "11.75 "1"12x18x112 "40%18 "173NOK
A4ÅR73.6 sq ft.3 / 4 "11.5 "1"12x20x112 "40%20 "125NOK
A4ÅR13.9 sq ft.3 / 4 "9.375 "1"10x24x110 "40%24 "156NOK
A4ÅR24.1 sq ft.3 / 4 "9.75 "1"10x25x110 "40%25 "158NOK
A4YUT34.2 sq ft.3 / 4 "13.5 "1"14x20x114 "40%20 "124NOK
A4ÅR84.3 sq ft.3 / 4 "11.375 "1"12x24x112 "40%24 "116NOK
A4YUU24.3 sq ft.3 / 4 "15.75 "1"16x16x116 "40%16 "158NOK
A4YUT74.4 sq ft.3 / 4 "14.5 "1"15x20x115 "40%20 "127NOK
A4ÅR34.8 sq ft.3 / 4 "9.75 "1"10x30x110 "40%30 "173NOK
A4YUP74.8 sq ft.3 / 4 "7.75 "1"8x30x18"40%30 "169NOK
A4YUU34.9 sq ft.3 / 4 "15.5 "1"16x20x116 "40%20 "124NOK
A4ÅR95 sq ft.3 / 4 "11.75 "1"12x25x112 "40%25 "154NOK
A4YUT55.3 sq ft.3 / 4 "13.75 "1"14x25x114 "40%25 "139NOK
A4YUU85.5 sq ft.3 / 4 "17.75 "1"18x18x118 "40%18 "163NOK
A4YUT45.7 sq ft.3 / 4 "13.375 "1"14x24x114 "40%24 "162NOK
A4YUT15.8 sq ft.3 / 4 "11.75 "1"12x30x112 "40%30 "175NOK
A4YUU45.9 sq ft.3 / 4 "15.75 "1"16x22-1/4x116 "40%22.25 "173NOK
A4YUU96 sq ft.3 / 4 "17.5 "1"18x20x118 "40%20 "161NOK
A4YUU66.1 sq ft.3 / 4 "15.5 "1"16x25x116 "40%25 "121NOK
AIR HANDLER -

Plissert filter med standard kapasitet

StilModellNominell dybdeFaktisk dybdeFaktisk høydeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell foldNominell breddePlisseringer per lineære føtterPris (eks. mva)
A21C0761"3 / 4 "8"8x24x18"0.424 "12144NOK
A21C0831"3 / 4 "9"9x27x19"0.427 "12170NOK
A21C0631"3 / 4 "21.5 "21-1/2x21-1/2x121.5 "0.421.5 "12210NOK
A21C0541"3 / 4 "8"8x27x18"0.427 "12144NOK
A21C0531"3 / 4 "9"9x19x19"40%19 "12143NOK
A21C0491"1"21 "21x21x121 "0.421 "12171NOK
A21C0791"3 / 4 "9"9x16x19"0.416 "12132NOK
A21C0781"3 / 4 "8"8x28x18"0.428 "12133NOK
A21C0771"3 / 4 "8.875 "8-7/8x61-1/8x18.875 "0.461.125 "12190NOK
A21C0931"3 / 4 "6"6x6x16"0.46"12113NOK
A21C0891"1"20 "20x36x120 "0.436 "12176NOK
A21C0731"3 / 4 "9"9x24x19"40%24 "12154NOK
A21C0641"3 / 4 "8"8x20x18"0.420 "12129NOK
A21C0621"3 / 4 "8.875 "8-7/8x19-1/8x18.875 "0.419.125 "12159NOK
B21C0581"3 / 4 "7.75 "7-3/4x41-3/4x17.75 "0.441.75 "12308NOK
A21C0571"3 / 4 "8.875 "8-7/8x33-5/8x18.875 "0.433.625 "12154NOK
A21C0561"3 / 4 "6"6x16x16"0.416 "12308NOK
C6B9921"3 / 4 "19.5 "20x30x120 "0.430 "12131NOK
A6B9911"3 / 4 "21.75 "22x24-1/4x122 "0.424.25 "12163NOK
A21C0861"3 / 4 "20 "20x28x120 "0.428 "12184NOK
C6B9901"3 / 4 "23.875 "24x30x124 "0.430 "12147NOK
A21C0701"3 / 4 "8.5 "8-1/2x30x18.5 "0.430 "12133NOK
A2W2352"1.75 "23.375 "24x24x224 "40%24 "10136NOK
B5C4354"3.75 "27.375 "28x30x428 "0.430 "9636NOK
A2W2394"3.75 "23.375 "24x24x424 "0.424 "9271NOK
AIR HANDLER -

Ikke plisserte panelluftfiltre

StilModellPris (eks. mva)
A9GPL023NOK
A3TPZ2258NOK
B54FE69190NOK
C491H168NOK
A3TPZ4119NOK
D3TPZ7177NOK
B54FE68204NOK
C491H83110NOK
C491H58178NOK
C491H56164NOK
E2DVL62NOK
C491H8041NOK
F10055.011717128NOK
C491H7794NOK
F10055.011314122NOK
C491H53198NOK
A3TPZ1122NOK
F10055.010909122NOK
F10055.01092531128NOK
F10055.011416124NOK
A3TPZ6219NOK
G54FE70197NOK
C491H7289NOK
C491H36168NOK
C491H31159NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?