LUFTBEHANDLER 38ZC93 Standard Cap Plissefilter 11 Merv 15-1/2 tomme Bredde | AH8TYQ

AIR HANDLER 38ZC93 Standard Cap Plissert Filter 11 Merv 15-1 / 2 tommer Bredde

På lager
Vare: AH8TYQ Modell: 38ZC93

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

298NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard Cap Plissert Filter
Faktisk dybde1.75 "
Faktisk høyde24.5 "
Faktisk bredde15.5 "
LuftfilterPlissert luftfilter
FiltertypePlissert filter med standard kapasitet
Endelig anbefalt motstand1.0 "WC
RammetypeDrikkebrett
Høy innledende motstand1.0 "WC
High Velocity500 fpm
MaterialeSyntetisk
Maks. Temp.180 Grader F
Maks. Hastighet500 fpm
Merv11
Nominell dybde2"
Nominell filterstørrelse16x25x2
Nominell høyde16 "
Nominell bredde25 "
Plisseringer per lineære føtter15

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)64.26
Skipets lengde (cm)58.93
Skipets bredde (cm)43.43
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ramme inkludert: Ja
    • Gj.sn. Atmosfærisk effektivitet: 65%
    • Middels hastighet: 500 fpm
    • Med. Innledende motstand: 0.35

Produktvarianter

ProduktModellMedieområdeFaktisk dybdeFaktisk høydeNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell foldNominell breddePris
LUFTBEHANDLER 2DYD3 Plisséfilter med høy kapasitet 20 x 24 x 2 Merv11 | AB9MDY 2DYD314.8 sq ft.1.75 "19.75 "2"20x24x220 "0.624 "205NOK
LUFTBEHANDLER 2DYD7 Plisséfilter med høy kapasitet 20 x 25 x 2 Merv11 | AB9MEA 2DYD715.5 sq ft.1.75 "19.75 "2"20x25x220 "0.625 "197NOK
LUFTBEHANDLER 2DYE2 Plisséfilter med høy kapasitet 24 x 24 x 2 Merv11 | AB9MEC 2FARGE217.6 sq ft.1.75 "23.75 "2"24x24x224 "0.624 "222NOK
LUFTBEHANDLER 2DYE6 Plisséfilter med høy kapasitet 25 x 25 x 2 Merv11 | AB9MED 2FARGE619 sq ft.1.75 "24.75 "2"25x25x225 "0.625 "234NOK
LUFTBEHANDLER 2DYE9 Plisséfilter med høy kapasitet 12 x 24 x 4 Merv11 | AB9MEF 2FARGE916.5 sq ft.3.625 "11.75 "4"12x24x412 "0.624 "291NOK
LUFTBEHANDLER 2DYF4 Plisséfilter med høy kapasitet 16 x 20 x 4 Merv11 | AB9MEG 2DYF418 sq ft.3.625 "15.75 "4"16x20x416 "0.620 "314NOK
LUFTBEHANDLER 2DYF8 Plisséfilter med høy kapasitet 16 x 25 x 4 Merv11 | AB9MEJ 2DYF822.6 sq ft.3.625 "15.5 "4"16x25x416 "0.625 "336NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 38ZC93 Standard Cap Plissert Filter 11 Merv 15-1 / 2 tommer Bredde
298NOK / enhet