LUFTBEHANDLER 2EKH5 Grønn plissering 10 x 20 x 2 Merv13 | AB9PMQ

AIR HANDLER 2EKH5 Grønn plissering 10 x 20 x 2 Merv13

På lager
Vare: AB9PMQ Modell: 2EKH5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

263NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrønt plissert filter
Faktisk dybde1.75 "
Faktisk høyde9.5 "
Faktisk bredde19.5 "
Endelig anbefalt motstand1.0 "WC
FrameJa
RammetypeFuktbestandig utstanset sponplate
Høy innledende motstand0.29 "WC
High Velocity500 fpm
Maks. Temp.180 Grader F
Maks. Hastighet500 fpm
Medieområde6.1 sq ft.
Merv13
Nominell dybde2"
Nominell filterstørrelse10x20x2
Nominell høyde10 "
Nominell fold85%
Nominell bredde20 "
Plisseringer per lineære føtter15

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)52.32
Skipets lengde (cm)57.66
Skipets bredde (cm)31.5
HS kode5911900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell filterstørrelseFaktisk dybdeFaktisk høydeNominell høydeNominell breddePlisseringer per lineære føtterFaktisk breddeHøy innledende motstandPris
LUFTBEHANDLER 11C857 Grønn plissé 10 x 20 x 1 Merv13 | AA2VDY 11C85710x20x13 / 4 "9.5 "10 "20 "919.5 "0.25 "WC156NOK
LUFTBEHANDLER 11C858 Grønn plissering 10 x 24 x 1 Merv13 | AA2VDZ 11C85810x24x13 / 4 "9.375 "10 "24 "923.375 "0.25 "WC214NOK
LUFTBEHANDLER 11C859 Grønn plissé 10 x 25 x 1 Merv13 | AA2VEA 11C85910x25x13 / 4 "9.75 "10 "25 "924.75 "0.25 "WC226NOK
LUFTBEHANDLER 11C860 Grønn plissé 12 x 12 x 1 Merv13 | AA2VEB 11C86012x12x13 / 4 "11.75 "12 "12 "911.75 "0.25 "WC245NOK
LUFTBEHANDLER 11C861 Grønn plissé 12 x 20 x 1 Merv13 | AA2VEC 11C86112x20x13 / 4 "11.75 "12 "20 "919.75 "0.25 "WC214NOK
LUFTBEHANDLER 11C862 Grønn pliss 12 x 24 x 1 Merv13 | AA2VED 11C86212x24x13 / 4 "11.375 "12 "24 "923.375 "0.25 "WC225NOK
LUFTBEHANDLER 11C863 Grønn plissé 12 x 25 x 1 Merv13 | AA2VEE 11C86312x25x13 / 4 "11.75 "12 "25 "924.75 "0.25 "WC228NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2EKH5 Grønn plissering 10 x 20 x 2 Merv13
263NOK / enhet