LUFTBEHANDLER 5E877 Standard kapasitet plissert filter 22x22x1 Merv7 | AE3MEC

AIR HANDLER 5E877 Plissert filter med standard kapasitet 22x22x1 Merv7

På lager
Vare: AE3MEC Modell: 5E877

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

133NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard Cap Plissert Filter
Faktisk dybde3 / 4 "
Faktisk høyde21.75 "
Faktisk bredde21.75 "
Endelig anbefalt motstand1.0 "WC
FrameJa
RammetypeFuktbestandig utstanset sponplate
Høy innledende motstand0.30 "WC
High Velocity500 fpm
Maks. Temp.180 Grader F
Maks. Hastighet500 fpm
Medieområde6.4 sq ft.
Merv7
Nominell dybde1"
Nominell filterstørrelse22x22x1
Nominell høyde22 "
Nominell fold0.4
Nominell bredde22 "
Plisseringer per lineære føtter12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2295
Skipets høyde (cm)28.96
Skipets lengde (cm)56.9
Skipets bredde (cm)56.13
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell høydeFaktisk dybdeFaktisk høydeNominell foldNominell breddePlisseringer per lineære føtterFaktisk breddeHøy innledende motstandPris
LUFTBEHANDLER 15A725 Standard kapasitet plissert filter 8-3/4 x 18 x 1 Merv7 | AA6URG 15A7258.75 "3 / 4 "8.75 "40%18 "1218 "0.40 "WC247NOK
LUFTBEHANDLER 2HYD5 Standard kapasitet plissert filter 20x30x2 Merv7 | AC2DHU 2HYD520 "1.75 "19.5 "40%30 "1029.5 "0.26 "WC152NOK
LUFTBEHANDLER 35Z756 Standard kapasitet plissert filter 21-1/2x36-1/2x2 | AC6QVQ 35Z75621.5 "1.75 "21.375 "0.436.5 "1536.5 "0.30 "WC547NOK
LUFTBEHANDLER 5W513 Standard kapasitet plissert filter 24x24x1 Merv7 | AE6ZAA 5W51324 "3 / 4 "23.375 "0.424 "1223.375 "0.30 "WC118NOK
LUFTBEHANDLER 5W967 Standard kapasitet plissert filter 8x16x1 Merv7 | AE6ZHD 5W9678"3 / 4 "7.75 "0.416 "1215.75 "0.25 "WC117NOK
LUFTBEHANDLER 6B989 Standard kapasitet plissert filter 8x30x1 Merv7 | AE7YAA 6B9898"3 / 4 "7.75 "0.430 "1229.75 "0.25 "WC145NOK
LUFTBEHANDLER 6C518 Standard kapasitet plissert filter 25x25x2 Merv7 | AE7ZEM 6C51825 "1.75 "24.5 "0.425 "1024.5 "0.33 "WC164NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 5E877 Plissert filter med standard kapasitet 22x22x1 Merv7
133NOK / enhet