LUFTBEHANDLER 2W239 Standard kapasitet plissert filter 24 x 24 x 4 Merv7 | AC3TMB

AIR HANDLER 2W239 Plissert filter med standard kapasitet 24 x 24 x 4 Merv7

På lager
Vare: AC3TMB Modell: 2W239

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

271NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard Cap Plissert Filter
Faktisk dybde3.75 "
Faktisk høyde23.375 "
Faktisk bredde23.375 "
Endelig anbefalt motstand1.0 "WC
FrameJa
RammetypeFuktbestandig utstanset sponplate
Høy innledende motstand0.31 "WC
High Velocity625 fpm
Maks. Temp.180 Grader F
Maks. Hastighet500 fpm
Medieområde22.3 sq ft.
Merv7
Nominell dybde4"
Nominell filterstørrelse24x24x4
Nominell høyde24 "
Nominell fold0.4
Nominell bredde24 "
Plisseringer per lineære føtter9

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.639
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)61.47
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell dybdeFaktisk dybdeFaktisk høydeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell foldNominell breddePlisseringer per lineære føtterPris
LUFTBEHANDLER 21C049 Standard kapasitet plissert filter 21 x 21 x 1 Merv7 | AB6EKT 21C0491"1"21 "21x21x121 "0.421 "12171NOK
LUFTBEHANDLER 21C053 Standard kapasitet plissert filter 9 x 19 x 1 Merv7 | AB6EKX 21C0531"3 / 4 "9"9x19x19"40%19 "12143NOK
LUFTBEHANDLER 21C054 Standard kapasitet plissert filter 8 x 27 x 1 Merv7 | AB6EKY 21C0541"3 / 4 "8"8x27x18"0.427 "12144NOK
LUFTBEHANDLER 21C056 Standard kapasitet plissert filter 6 x 16 x 1 Merv7 | AB6ELA 21C0561"3 / 4 "6"6x16x16"0.416 "12308NOK
LUFTBEHANDLER 21C057 Standard kapasitet plissert filter 8-7/8 x 33-5/8 x 1 | AB6ELB 21C0571"3 / 4 "8.875 "8-7/8x33-5/8x18.875 "0.433.625 "12154NOK
LUFTBEHANDLER 21C058 Standard kapasitet plissert filter 7-3/4 x 41-3/4 x 1 | AB6ELC 21C0581"3 / 4 "7.75 "7-3/4x41-3/4x17.75 "0.441.75 "12308NOK
LUFTBEHANDLER 21C062 Standard kapasitet plissert filter 8-7/8 x 19-1/8 x 1 | AB6ELG 21C0621"3 / 4 "8.875 "8-7/8x19-1/8x18.875 "0.419.125 "12165NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2W239 Plissert filter med standard kapasitet 24 x 24 x 4 Merv7
271NOK / enhet