Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2UA10 Street Elbow 90 Degree 3/8 Inch 316 Rustfritt Stål | AC3KAF

APPROVED VENDOR 2UA10 gatealbue 90 grader 3/8 tomme 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AC3KAF Modell: 2UA10
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
606NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 90 grader
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Maks. Press3000 psi @ 100 grader F
Maks. Damptrykk2500 psi @ 350 grader F
Rørstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7307225000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 2TY99 Street Elbow 90 Degree 1/4 Inch 316 Rustfritt Stål | AC3JKM 2TY99316 rustfritt stål1 / 4 "557NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2UA11 Street Elbow 90 Degree 1/2 Inch 316 Rustfritt Stål | AC3KAG 2 11UAXNUMX316 rustfritt stål1 / 2 "683NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2UA68 Street Elbow 90 grader 3/8 tommer 304 rustfritt stål | AC3KCU 2 68UAXNUMX304 rustfritt stål3 / 8 "445NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2UA69 Street Elbow 90 Degree 1/2 Inch 304 rustfritt stål | AC3KCV 2 69UAXNUMX304 rustfritt stål1 / 2 "514NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2UA71 Street Elbow 90 Degree 1 Inch 304 Rustfritt Stål | AC3KCX 2 71UAXNUMX304 rustfritt stål1"1 221 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2UA10 gatealbue 90 grader 3/8 tomme 316 rustfritt stål
606NOK / enhet