LUFTBEHANDLER 1MBE3 Allergenreduksjonsfilter 16 x 20 x 1 Merv12 | AB2JDN

AIR HANDLER 1MBE3 Allergenreduksjonsfilter 16 x 20 x 1 Merv12

På lager
Vare: AB2JDN Modell: 1MBE3

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

217NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAllergenreduksjon Plissert filter
Faktisk dybde3 / 4 "
Faktisk høyde15.5 "
Faktisk bredde19.5 "
Endelig anbefalt motstand1.0 "WC
FrameJa
RammetypeFuktbestandig utstanset sponplate
Høy innledende motstand0.25 "WC
Maks. Temp.180 Grader F
Maks. Hastighet500 fpm
Medieområde4.1 sq ft.
Merv12
Nominell dybde1"
Nominell filterstørrelse16x20x1
Nominell høyde16 "
Nominell fold60%
Nominell bredde20 "
Plisseringer per lineære føtter15

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFaktisk høydeFaktisk breddeMedieområdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell foldNominell breddePris
LUFTBEHANDLER 1MBE2 Allergenreduksjonsfilter 20 x 25 x 1 Merv12 | AB2JDM 1MBE219.5 "24.5 "6.4 sq ft.20x25x120 "60%25 "228NOK
LUFTBEHANDLER 1MBE4 Allergenreduksjonsfilter 15 x 20 x 1 Merv12 | AB2JDP 1MBE414.5 "19.5 "3.9 sq ft.15x20x115 "0.620 "151NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 1MBE3 Allergenreduksjonsfilter 16 x 20 x 1 Merv12
217NOK / enhet