INDUSTRIAL SCIENTIFIC Flergassdetektor, aspirert


filtre
Alarm Type: Hørbar, visuell, vibrerende , Batteritid: 10 hr. , Batteritype: Lithium Ion , Vise: LCD , Husfarge: Svart , Bredde: 3 1 / 16 "
StilModellSensorområdeAlarminnstillingDybdeOppdagerGass TypeHøydeDriftstemp. OmrådeoppløsningPris (eks. mva)
A
MX6-K603Q211
O2 0 til 30%, CO2 0 til 5%, NH3 0 til 500 ppm, LEL 0 til 100%Alle alarmer kan justeres, Lav O2 19.5%, Høy O2 23.5%, CO2 2.0% Lav, 3.0% Høy, NH3 25 ppm Advarsel, 50 ppm Fare, LEL 10% Advarsel, 20% Fare, VOC Varierer etter bensintype2.75 "Oksygen, karbondioksid / IR, ammoniakk, nedre eksplosjonsgrense, detektorO2, CO2, NH3, IR, LEL7.625 "-4 til 131 grader F (-20 til 55 grad C)O2 1%, CO2 0.01%, NH3 1 ppm, LEL 1%54 465 NOK
A
MX6-K1237211
O2 0 til 30.0%, LEL 0 til 100%, H2S 0 til 500 ppm, CO 0 til 1500 ppm, CI2 0 til 100 ppmAlle alarmer kan justeres, Lav O2 19.5%, Høy O2 23.5%, CO 35 ppm Advarsel, 70 ppm Fare, H2S 10 ppm Advarsel, 20 ppm Fare, CI2 0.5 ppm Advarsel, 1.0 ppm Fare, LEL 10% Advarsel, 20% Fare, VOC varierer etter bensintype1-7 / 10 "Oksygen, brennbart, hydrogensulfid, karbonmonoksid, klorLEL, CO, H2S, O2, CI25 3 / 10 "-4F til 131 grader F (-20 til 55 grader C)O2 (0.1% vol. Trinn), LEL (1% LEL-trinn), H2S (0.1 ppm trinn), CO (1 ppm trinn), CI2 (0.1 ppm trinn)54 647 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?