Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INDUSTRIAL SCIENTIFIC MX6-K1237211 Multigassdetektor Aspirert Lel Co H2s O2 Cl2 Svart | AC6VCB 36J743

INDUSTRIAL SCIENTIFIC MX6-K1237211 Multigassdetektor aspirert Lel Co H2s O2 Cl2 Svart

På lager
Vare: AC6VCB Modell: MX6-K1237211Kryssref: 36J743
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
54 647 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlergassdetektor, aspirert
AlarminnstillingAlle alarmer kan justeres, Lav O2 19.5%, Høy O2 23.5%, CO 35 ppm Advarsel, 70 ppm Fare, H2S 10 ppm Advarsel, 20 ppm Fare, CI2 0.5 ppm Advarsel, 1.0 ppm Fare, LEL 10% Advarsel, 20% Fare, VOC varierer etter bensintype
AlarmtypeHørbar, visuell, vibrerende
batteri~~POS=TRUNC10 hr.
BatteritypeLithium Ion
Dybde1-7 / 10 "
OppdagerOksygen, brennbart, hydrogensulfid, karbonmonoksid, klor
ViseLCD
Gass TypeLEL, CO, H2S, O2, CI2
Høyde5 3 / 10 "
BoligfargeSvart
Driftstemp. Område-4F til 131 grader F (-20 til 55 grader C)
oppløsningO2 (0.1% vol. Trinn), LEL (1% LEL-trinn), H2S (0.1 ppm trinn), CO (1 ppm trinn), CI2 (0.1 ppm trinn)
SensorområdeO2 0 til 30.0%, LEL 0 til 100%, H2S 0 til 500 ppm, CO 0 til 1500 ppm, CI2 0 til 100 ppm
Bredde3 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode9027102000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSensorområdeAlarminnstillingDybdeOppdagerGass TypeHøydeDriftstemp. OmrådeoppløsningPris
INDUSTRIAL SCIENTIFIC MX6-K603Q211 multigassdetektor aspirert O2 Co2 Nh3 Ir Lel | AC6UZE 36J652 MX6-K603Q211O2 0 til 30%, CO2 0 til 5%, NH3 0 til 500 ppm, LEL 0 til 100%Alle alarmer kan justeres, Lav O2 19.5%, Høy O2 23.5%, CO2 2.0% Lav, 3.0% Høy, NH3 25 ppm Advarsel, 50 ppm Fare, LEL 10% Advarsel, 20% Fare, VOC Varierer etter bensintype2.75 "Oksygen, karbondioksid / IR, ammoniakk, nedre eksplosjonsgrense, detektorO2, CO2, NH3, IR, LEL7.625 "-4 til 131 grader F (-20 til 55 grad C)O2 1%, CO2 0.01%, NH3 1 ppm, LEL 1%54 465 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC MX6-K1237211 Multigassdetektor aspirert Lel Co H2s O2 Cl2 Svart
54 647 NOK / enhet