LUFTBEHANDLER 1MBE2 Allergenreduksjonsfilter 20 x 25 x 1 Merv12 | AB2JDM

AIR HANDLER 1MBE2 Allergenreduksjonsfilter 20 x 25 x 1 Merv12

På lager
Vare: AB2JDM Modell: 1MBE2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

228NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAllergenreduksjon Plissert filter
Faktisk dybde3 / 4 "
Faktisk høyde19.5 "
Faktisk bredde24.5 "
Endelig anbefalt motstand1.0 "WC
FrameJa
RammetypeFuktbestandig utstanset sponplate
Høy innledende motstand0.25 "WC
Maks. Temp.180 Grader F
Maks. Hastighet500 fpm
Medieområde6.4 sq ft.
Merv12
Nominell dybde1"
Nominell filterstørrelse20x25x1
Nominell høyde20 "
Nominell fold60%
Nominell bredde25 "
Plisseringer per lineære føtter15

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFaktisk høydeFaktisk breddeMedieområdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell foldNominell breddePris
LUFTBEHANDLER 1MBE3 Allergenreduksjonsfilter 16 x 20 x 1 Merv12 | AB2JDN 1MBE315.5 "19.5 "4.1 sq ft.16x20x116 "60%20 "217NOK
LUFTBEHANDLER 1MBE4 Allergenreduksjonsfilter 15 x 20 x 1 Merv12 | AB2JDP 1MBE414.5 "19.5 "3.9 sq ft.15x20x115 "0.620 "151NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 1MBE2 Allergenreduksjonsfilter 20 x 25 x 1 Merv12
228NOK / enhet