Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUNNEL KING 32847 Trakt polypropylen 26 unse blå | AG4VGG 34UH68

FUNNEL KING 32847 Trakt Polypropylen 26 gram blå

På lager
Vare: AG4VGG Modell: 32847Kryssreferanse: 34UH68

Få tak i det April 25, Torsdag
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
53NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrakt
FARGEBlå
DekkNei
Diameter3.125 "
passerUniversell
Flytekapasitet26 oz.
FunksjonVæskekontroll
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Høyde6.25 "
Lengde5.5 "
Materialepolypropylen
tutJa
Tut utenfor Dia.1-1 / 4 "
Total kapasitet26 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode3926909910

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeKapasitetFARGEStamlengdeDiameterpasserFunksjonHøydePris
FUNNEL KING 32040 Plasttrakt Sort 4 Oz. | AA2FYK 10G580 32040polypropylen-Svart1"3.125 "-Væskekontroll3"26NOK
FUNNEL KING 32425 Trommetrakt 2 Quart Med Deksel | AA2FYM 10G582 32425polyetylen-Rød-9.125 "Åpne eller lukkede trommerVæskekontroll8.5528NOK
TRAKTKONG 95855-7 Plasttrakt 8 Oz. | AA2FYY 10G595 95855-7polypropylen-Grønn-4"kvart- og gallonflaskerVæskekontroll469NOK
FUNNEL KING 32091 Trakt, 1 pint kapasitet, 4-1/2 tommers diameter, 5 tommers lengde, rød | AD6ZPY 4CUL2 32091polyetylen-Rød-5"-Kjemikaliebestandig polyetylen for daglig bruk6"61NOK
FUNNEL KING 90080 Trakt, 120 oz, 8 tommers diameter, ekstra kraftig, polyetylen | AD6ZQG 4CUN5 90080polyetylen-Gjennomsiktige-8"-Kjemikaliebestandig, gnistsikker, bulker og kokesikker for daglig bruk16 "229NOK
TRAKTKONGE 90190 Trakt 144 Unse Diameter 9 In | AD6ZQH 4CUN7 90190polyetylen-Gjennomsiktige-9"-Kjemikaliebestandig, gnistsikker, bulker og kokesikker for daglig bruk10 "287NOK
FUNNEL KING 32002 Trakt Plast 2 Qt | AE2TJA 4ZH73 32002polyetylen-Rød-6.5 "--8.187 "80NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUNNEL KING 32847 Trakt Polypropylen 26 gram blå
53NOK / enhet