Mobile arbeidsbenker

filtre

SECURALL PRODUCTS -

Mobile arbeidsbenker

StilModellHøyde
AWB1057 1 / 2 "
RFQ
BWB2058 1 / 2 "
RFQ
GRAINGER -

Rullende arbeidsbenker

StilModellAntall hyllerBreddeHøydeDybdeLukket lengdeStilFARGEMaterialePris (eks. mva)
A453U51-25 "34.25 "26 "34.25 "ArbeidsbenkTanStål15 782NOK
RFQ
B13R507162 "34 "32 "34 "ArbeidsbenkTanStål47 297NOK
RFQ
StilModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialeLåsesystemPris (eks. mva)
A67699643.375 "26.88 "40.5 "brunStål-31 524NOK
RFQ
A67699043.375 "26.88 "38.5 "brunStålHengelåskapsling og håndbetjent låseutløser29 124NOK
A67599043.375 "26.88 "38.5 "BrightStålHengelåskapsling og håndbetjent låseutløser27 944NOK
A67599643.375 "26.88 "40.5 "brunStål-27 586NOK
RFQ
A67899049.38 "26.88 "40.63 "brunStålHengelåskapsling og håndbetjent låseutløser40 227NOK
A67799049.38 "26.88 "40.63 "BrightStålHengelåsskap28 336NOK
StilModellBreddeHøydeDybdeLukket lengdeLagringskapasitetStilMaterialeFARGEPris (eks. mva)
A13R50846.25 "37.5 "25 "37.5 "25.1 cu. ft.ArbeidsbenkStålTan42 577NOK
A13R50454.25 "37.3 "26 "37.3 "25.5 cu. ft.ArbeidsbenkStålTan51 182NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Mobile arbeidsbenker

StilModellSamlet breddeFinishHøydeBreddeLengdeLastekapasitetMaterialeTotal høydePris (eks. mva)
AHDWBMFL-4284-8PH-95-Teksturert pulvermaling43.6875 "42 "84 "3600 lbs.Stål-12 603NOK
BHDWBMFL-3036-6PH-95-Teksturert pulvermaling41.69 "30 "36 "3600 lbs.Stål-9 095NOK
BHDWBMFL-4284-6PH-95-Teksturert pulvermaling41.69 "42 "84 "3600 lbs.Stål-12 206NOK
CHDWBMFL-4284-6PH-177-95-Teksturert pulvermaling41.69 "42 "84 "3600 lbs.Stål-13 179NOK
AHDWBMFL-3672-8PH-95-Teksturert pulvermaling43.6875 "36 "72 "3600 lbs.Stål-14 429NOK
AHDWBMFL-3036-8PH-95-Teksturert pulvermaling43.6875 "30 "36 "3600 lbs.Stål-9 623NOK
DDWBM-3072-BE-PS-95-Teksturert pulvermaling39.81 "30 "72 "4000 lbs.Stål-17 215NOK
EDWBM-3048-BE-95-Teksturert pulvermaling39.81 "30 "48 "4000 lbs.Stål-10 783NOK
BHDWBMFL-3672-6PH-95-Teksturert pulvermaling41.69 "36 "72 "3600 lbs.Stål-13 901NOK
AHDWBMFL-3060-8PH-95-Teksturert pulvermaling43.6875 "30 "60 "3600 lbs.Stål-11 569NOK
BHDWBMFL-3060-6PH-95-Teksturert pulvermaling41.69 "30 "60 "3600 lbs.Stål-11 067NOK
CHDWBMFL-3060-6PH-177-95-Teksturert pulvermaling41.69 "30 "60 "3600 lbs.Stål-12 296NOK
AHDWBMFL-3048-8PH-95-Teksturert pulvermaling43.6875 "30 "48 "3600 lbs.Stål-10 643NOK
FHDWBM-3672-8PHSB-95-Teksturert pulvermaling43.6875 "36 "72 "5000 lbs.Stål-13 801NOK
GDWBM-3060-BE-RSR-95-Teksturert pulvermaling54.3125 "30 "60 "4000 lbs.Stål-17 567NOK
CHDWBMFL-3048-6PH-177-95-Teksturert pulvermaling41.69 "30 "48 "3600 lbs.Stål-11 969NOK
DDWBM-3060-BE-PS-95-Teksturert pulvermaling39.81 "30 "60 "4000 lbs.Stål-15 991NOK
HDWBM-3060-BE-LP-95-Teksturert pulvermaling62 "30 "60 "4000 lbs.Stål-13 019NOK
IDWBM-3048-BE-PB-PS-95-Teksturert pulvermaling62 "30 "48 "4000 lbs.Stål-14 429NOK
JDWBM-3048-BE-PB-95-Teksturert pulvermaling62 "30 "48 "4000 lbs.Stål-11 367NOK
FHDWBM-3660-8PHSB-95-Teksturert pulvermaling43.6875 "36 "60 "5000 lbs.Stål-13 242NOK
AHDWBMFL-3660-8PH-95-Teksturert pulvermaling43.6875 "36 "60 "3600 lbs.Stål-12 480NOK
CHDWBMFL-3036-6PH-177-95-Teksturert pulvermaling41.69 "30 "36 "3600 lbs.Stål-10 388NOK
BHDWBMFL-3660-6PH-95-Teksturert pulvermaling41.69 "36 "60 "3600 lbs.Stål-11 979NOK
BHDWBMFL-3072-6PH-95-Teksturert pulvermaling41.69 "30 "72 "3600 lbs.Stål-12 134NOK
GRAINGER -

Rullende arbeidsbenk, 40-3/5 x 25 x 37-1/2 tomme størrelse, 800 lbs., brun, stål

ModellSakPris (eks. mva)
13R519AA6BXJ28 326 NOK
WESTWARD -

Rullende arbeidsbenk 43.87 x 26.87 x 38.5 Blå

ModellSakPris (eks. mva)
24Y922AB8ABA21 873 NOK
GRAINGER -

Arbeidsbord, bærbart, 72-1/2 x 27-1/2 x 36 tommers størrelse, brunfarget, stål

ModellSakPris (eks. mva)
13R529AA6BXV14 803 NOK
RFQ

Mobile arbeidsbenker

Raptor Supplies tilbyr mobile arbeidsbenker fra merker som Knaack, Jobox & Vestover. Disse rulleboksene i stål er ideelle arbeidsbenker og verktøylagringsenheter for maskinforretninger og produksjonsanlegg, og har en kraftig topp som fungerer som en praktisk arbeidsflate eller en monteringsplate for rørtrådere og skruer. De har kraftige svingbare polyuretanhjul for å sikre fullstendig flyttbarhet på arbeidsplassen mens de manøvrerer gjennom trange rom og innebygde låseskuffer for verktøyoppbevaring og tyveribeskyttelse. Utvalgte modeller har toppmonterbar, avtagbar gummimatte for sikkert arbeid på delikate arbeidsstykker, utsatt for riper / skader. Velg mellom et bredt utvalg av disse mobile arbeidsbenkene, tilgjengelig i enkle, doble og trippel hyller.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?