JOBOX 676990 rullende arbeidsbenk, 4 skuffer, 43.375 x 26.875 x 38.5 tommer størrelse, brun, stål | AF2WBM 6YG42

JOBOX 676990 Rullende arbeidsbenk, 4 skuffer, 43.375 x 26.875 x 38.5 tommer størrelse, brun, stål

På lager
Vare: AF2WBM Modell: 676990Kryssreferanse: 6YG42

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 124 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidssted Mobil arbeidsbenk
Hjulstørrelse4"
Type hjulFast, dreibar
FARGEbrun
Skuffekapasitet75 lb.
FinishPulverlakk
Måler14 ga. Topp, bunn og kropp, 16 ga. Dører
HåndtakstypeKraftig trykk
Høyde38.5 "
Lengde43.375 "
LåsesystemHengelåskapsling og håndbetjent låseutløser
MaterialeStål
Antall dører2
Antall skuffer4
Antall hyller1
emballasjeCorrugate og Pall
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Lagringskapasitet21.7 cu. ft.
Bredde26.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 130.5
Skipets høyde (cm)92.71
Skipets lengde (cm)113.03
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Jobox 676990 mobil arbeidsbenk gir en stabil arbeidsflate med økt lagringsplass for å holde deler, verktøy og arbeidsstykker organisert.

Egenskaper:

  • Den har 18-gauge stålkonstruksjon med stakede og sveisede hengsler for strukturell stivhet og holdbarhet.
  • Denne arbeidsbenken har fullt justerbart interiør for optimal lagringsfleksibilitet.
  • Den er utstyrt med sveisede hjørnekiler som hjelper styrken til skjøtene.
  • Denne arbeidsbenken har 2 faste og 2 låsende svingbare hjul for jevn og kontrollert mobilitet.
  • Skuffene er i stand til å holde belastninger opp til 75 lb.
  • Den har kulelagerglider for jevn glidning av skuffer.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er Jobox 676990 mobil arbeidsbenk korrosjonsbestandig?

A. Ja, den har pulverlakkert finish for å motstå korrosjon.

Q. Hva består denne Jobox arbeidsbenken av?

A. Arbeidsbenken inkluderer én hylle, fire 5-1/2-tommers D-skuffer, ett kraftig skyvehåndtak og to oppbevaringskasser på begge sidevegger.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialeLåsesystemPris
JOBOX 678990 rullende arbeidsbenk, 6 skuffer, 49.375 x 26.875 x 40.625 tommer størrelse, brun, stål | AF2WBN 6YG43 67899049.38 "26.88 "40.63 "brunStålHengelåskapsling og håndbetjent låseutløser40 227 NOK
JOBOX 677990 rullende arbeidsbenk, 6 tommers hjul, 49.375 x 26.875 x 40.62 tommer størrelse, brun, stål | AF4DNZ 8RT51 67799049.38 "26.88 "40.63 "BrightStålHengelåsskap28 336 NOK
JOBOX 675990 rullende arbeidsbenk, 2 skuffer, 43.375 x 26.875 x 38.5 tommer størrelse, brun, stål | AF4FBC 8UMP7 67599043.375 "26.88 "38.5 "BrightStålHengelåskapsling og håndbetjent låseutløser27 944 NOK
JOBOX 675996 rullende arbeidsbenk, 2 skuffer, 43.375 x 26.875 x 40.5 tommer størrelse, brun, stål | CM9GFP 67599643.375 "26.88 "40.5 "brunStål-27 586 NOK
RFQ
JOBOX 676996 rullende arbeidsbenk, 4 skuffer, 43.375 x 26.875 x 40.5 tommer størrelse, brun, stål | CM9GFQ 67699643.375 "26.88 "40.5 "brunStål-31 524 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 676990 Rullende arbeidsbenk, 4 skuffer, 43.375 x 26.875 x 38.5 tommer størrelse, brun, stål
29 124 NOK / enhet