JOBOX 675990 rullende arbeidsbenk, 2 skuffer, 43.375 x 26.875 x 38.5 tommer størrelse, brun, stål | AF4FBC 8UMP7

JOBOX 675990 Rullende arbeidsbenk, 2 skuffer, 43.375 x 26.875 x 38.5 tommer størrelse, brun, stål

På lager
Vare: AF4FBC Modell: 675990Kryssreferanse: 8UMP7

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 944 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidssted Mobil arbeidsbenk
Hjulstørrelse4"
Type hjulFast, låsbar
FARGEBright
Skuffekapasitet75 lb.
FinishPulverlakk
Måler12 ga. Topp, bunn og kropp, 16 ga. Dører
HåndtakstypeKraftig trykk
Høyde38.5 "
Lengde43.375 "
LåsesystemHengelåskapsling og håndbetjent låseutløser
MaterialeStål
Antall dører2
Antall skuffer2
Antall hyller2
emballasjeCorrugate og Pall
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Lagringskapasitet21.7 cu. ft.
Bredde26.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 126
Skipets høyde (cm)92.71
Skipets lengde (cm)113.03
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

JOBOX 675990 mobil arbeidsbenk er ideell for oppbevaring av verktøy, utstyr og verneklær i bil- og elektrisk vedlikehold og konstruksjonsapplikasjoner. Toppen av denne oppbevaringsboksen kan brukes til å arbeide på arbeidsstykker for reparasjons- og fabrikasjonsoppgaver.

Egenskaper:

  • Den har en kombinasjon av 2 faste hjul og 2 svingbare hjul for flyttbarhet på arbeidsplassen og har innebygde oppbevaringsskuffer for oppbevaring av små deler og tilbehør separat.
  • Dørene har vertikal lagringsplass for oppbevaring av smøremiddel- og malingsbokser, flasker og fakler.
  • Den har kulelagerglider på skuffer for jevn drift og har sveisede og stakede hengsler for sikkerhet mot innbrudd.
  • Den har fullt justerbare interiører for lagringsfleksibilitet.
  • Skuffene har 18 gauge stålkonstruksjon for å forhindre bøying / deformering under tung belastning.
  • Den har sveisede hjørnekiler for effektiv overføring av lasten fra toppen og midten av arbeidsbenken til basen.

Kompatibelt tilbehør:

  • JOBOX Justerbare hyller: Disse justerbare hyllene kan installeres i denne arbeidsbenken for oppbevaring av små deler og tilbehør.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er denne JOBOX 675990 arbeidsbenken manøvrerbar rundt trange hjørner?

A. Denne arbeidsbenken har 2 svingbare hjul for å tillate manøvrerbarhet rundt trange hjørner.

Sp. Er denne JOBOX 675990 arbeidsbenken vanntett?

A. Denne arbeidsbenken er pulverlakkert for maksimal beskyttelse mot tøffe industrielle forhold og fuktige miljøer.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialeLåsesystemPris
JOBOX 676990 rullende arbeidsbenk, 4 skuffer, 43.375 x 26.875 x 38.5 tommer størrelse, brun, stål | AF2WBM 6YG42 67699043.375 "26.88 "38.5 "brunStålHengelåskapsling og håndbetjent låseutløser29 124 NOK
JOBOX 678990 rullende arbeidsbenk, 6 skuffer, 49.375 x 26.875 x 40.625 tommer størrelse, brun, stål | AF2WBN 6YG43 67899049.38 "26.88 "40.63 "brunStålHengelåskapsling og håndbetjent låseutløser40 227 NOK
JOBOX 677990 rullende arbeidsbenk, 6 tommers hjul, 49.375 x 26.875 x 40.62 tommer størrelse, brun, stål | AF4DNZ 8RT51 67799049.38 "26.88 "40.63 "BrightStålHengelåsskap28 336 NOK
JOBOX 675996 rullende arbeidsbenk, 2 skuffer, 43.375 x 26.875 x 40.5 tommer størrelse, brun, stål | CM9GFP 67599643.375 "26.88 "40.5 "brunStål-27 586 NOK
RFQ
JOBOX 676996 rullende arbeidsbenk, 4 skuffer, 43.375 x 26.875 x 40.5 tommer størrelse, brun, stål | CM9GFQ 67699643.375 "26.88 "40.5 "brunStål-31 524 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 675990 Rullende arbeidsbenk, 2 skuffer, 43.375 x 26.875 x 38.5 tommer størrelse, brun, stål
27 944 NOK / enhet