JOBOX 676996 rullende arbeidsbenk, 4 skuffer, 43.375 x 26.875 x 40.5 tommer størrelse, brun, stål | CM9GFQ

JOBOX 676996 Rullende arbeidsbenk, 4 skuffer, 43.375 x 26.875 x 40.5 tommer størrelse, brun, stål

Vare: CM9GFQ Modell: 676996
31 524 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidssted Mobil arbeidsbenk
Hjulstørrelse6"
FARGEbrun
Skuffekapasitet75 lb.
FinishPulverlakk
Høyde40.5 "
Lengde43.375 "
MaterialeStål
emballasjeCorrugate og Pall
Bredde26.88 "

Produktdetaljer:

Jobox 676996 heavy-duty rolling work bench is used for storing and securing tools at outdoor and indoor worksites. It allows essential equipment or tools to stay on job sites for quick and easy access when required.

Egenskaper:

  • Jobox 676996 heavy-duty rolling work bench comes with 4 drawers, 1 shelf and 4 casters.
  • It has completely adjustable interiors for superior storage flexibility.
  • It features heavy-duty 18-gauge steel drawers and welded corner gussets for enhanced service life.
  • This rolling work bench also has rugged 18-gauge steel drawers with ball-bearing glides for easy mobility.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Is this Jobox 676996 rolling work bench corrosion-resistant?

A. Ja, den har pulverlakkert finish for motstand mot korrosjon.

Q. What is the maximum load that the drawer of this work bench can carry?

A. The drawer of this workbench offers a maximum load capacity of 75 lb.

Q. What is the benefit of a welded corner gusset?

A. Welded corner gusset is used to transfer stresses between the connected members and strengthen the joint between them.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialeLåsesystemPris
JOBOX 676990 rullende arbeidsbenk, 4 skuffer, 43.375 x 26.875 x 38.5 tommer størrelse, brun, stål | AF2WBM 6YG42 67699043.375 "26.88 "38.5 "brunStålHengelåskapsling og håndbetjent låseutløser29 124 NOK
JOBOX 678990 rullende arbeidsbenk, 6 skuffer, 49.375 x 26.875 x 40.625 tommer størrelse, brun, stål | AF2WBN 6YG43 67899049.38 "26.88 "40.63 "brunStålHengelåskapsling og håndbetjent låseutløser40 227 NOK
JOBOX 677990 rullende arbeidsbenk, 6 tommers hjul, 49.375 x 26.875 x 40.62 tommer størrelse, brun, stål | AF4DNZ 8RT51 67799049.38 "26.88 "40.63 "BrightStålHengelåsskap28 336 NOK
JOBOX 675990 rullende arbeidsbenk, 2 skuffer, 43.375 x 26.875 x 38.5 tommer størrelse, brun, stål | AF4FBC 8UMP7 67599043.375 "26.88 "38.5 "BrightStålHengelåskapsling og håndbetjent låseutløser27 944 NOK
JOBOX 675996 rullende arbeidsbenk, 2 skuffer, 43.375 x 26.875 x 40.5 tommer størrelse, brun, stål | CM9GFP 67599643.375 "26.88 "40.5 "brunStål-27 586 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 676996 Rullende arbeidsbenk, 4 skuffer, 43.375 x 26.875 x 40.5 tommer størrelse, brun, stål
31 524 NOK / enhet