Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOBOX 608990 Erstatningshylle, 21.875 x 16.875 tommer, hvit, stål | AF4BXX 8PG25

JOBOX 608990 Erstatningshylle, 21.875 x 16.875 tommer, hvit, stål

På lager
Vare: AF4BXX Modell: 608990Kryssreferanse: 8PG25
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
2 181 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar hylle
FARGEHvit
FinishPulverlakk
Lengde21.875 "
MaterialeStål
emballasjeBoxed
typenRullende arbeidsbenkmodell
Bredde16.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.13
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)59.69
Skipets bredde (cm)50.29
HS kode9403908041
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

JOBOX 608990 justerbar hylle har 18-gauge stålkonstruksjon og måler 15-5/16 tommer (B) x 22-13/16 tommer (L). Den er designet for montering på rullende arbeidsbenker.

Egenskaper:

  • Forsiden har en kantbåndet design for enkel installasjon.
  • Denne myktlukkende hyllen har en glidemekanisme med kulelager for jevn drift og høy lastekapasitet.

Kompatibelt tilbehør:

JOBOX 677 & 678 rullende arbeidsbenker: Disse benkene har sveisede hjørnekiler for å gi styrke og støtte til hver skjøt. De har 2 faste og 2 låsende svingbare hjul.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er skuffekapasiteten til disse rullende arbeidsbenkene?

A. JOBOX rullende arbeidsbenker har skuffer med en lastekapasitet på 75 lb.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 608990 Erstatningshylle, 21.875 x 16.875 tommer, hvit, stål
2 181 NOK / enhet