GRAINGER 13R529 Work Table, Portable, 72-1/2 x 27-1/2 x 36 Inch Size, Tan, Steel | AA6BXV R-72

GRAINGER 13R529 Arbeidsbord, bærbart, 72-1/2 x 27-1/2 x 36 tommers størrelse, brun, stål

Vare: AA6BXV Modell: 13R529Kryssref.: R-72
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

14 803 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidsbord
FARGETan
Dybde27.5 "
Kanttypeavrundet
FinishBakt emalje
RammefargeTan
RammematerialeStål
Måler10 ga. Benkeplate, 14 ga. Ben
Høyde36 "
BentypeRett
Lastekapasitet750 lbs.
MaterialeStål
StilArbeidsbenk
Bredde71.5 "
Arbeidsoverflatemateriale10 ga. Stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.5
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode9403200030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Dette arbeidsbordet gir en benkeplate for arbeidsstykker i metallbearbeiding og fabrikasjonsapplikasjoner. Den er ideell for generell produksjon, vedlikehold av biler og konstruksjonsapplikasjoner.

Egenskaper:

  • Den har en kraftig 10 gauge stålkonstruksjon for å håndtere og støtte tunge belastninger under fabrikasjonsoppgaver.
  • Dette arbeidsbordet har 14 gauge sammenleggbare ben i stål for oppbevaring av arbeidsbenken ved å oppta minimal plass når bena er foldet/lukket.
  • Den har videre et brunt ytre belegg for beskyttelse mot avslag, korrosjon og riper.
  • Denne enheten kommer med en kraftig design som gjør det mulig for brukeren å montere skrustikk eller rørgjengere i vedlikeholdsapplikasjoner.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan forhindre at dette arbeidsbordet foldes sammen midt i operasjonen?

A. Brukere kan installere en hengelås på et av de sammenleggbare bena for å forhindre at arbeidsbordet foldes sammen mot støt og støt.

Q. Hvordan forhindre at dette arbeidsbordet glir?

A. Bena har forhåndsborede hull på bunnplatene. Dette gjør at brukeren kan skru ned arbeidsbordet på jevne overflater for applikasjoner som er utsatt for vibrasjoner og støt.

Sp. Kan en enkelt bruker flytte dette arbeidsbordet?

A. Ja, brukeren kan installere hjul på bunnen av bena for flyttbarhet på arbeidsplassen til det belastede arbeidsbordet.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 13R529 Arbeidsbord, bærbart, 72-1/2 x 27-1/2 x 36 tommers størrelse, brun, stål
14 803 NOK / enhet