GRAINGER 453U51 kompakt rullende arbeidsbenk, 25 x 26 x 34.25 tommer størrelse, brun, stål | CM9GAF 35

GRAINGER 453U51 kompakt rullende arbeidsbenk, 25 x 26 x 34.25 tommer størrelse, brunfarget, stål

Vare: CM9GAF Modell: 453U51Kryss Ref: 35
15 782 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidssted Mobil arbeidsbenk
Lukket lengde34.25 "
FARGETan
Dybde26 "
Skuffekapasitet100 lbs.
Type elektrisk tilgangJa
Måler16 ga. Kropp, 12 ga. Topp og bunn, 7 ga. Skids
Høyde34.25 "
MaterialeStål
Antall håndtak2
StilArbeidsbenk
Bredde25 "

Produktdetaljer:

Denne kompakte rullende arbeidsbenken er en kompakt rullende verktøykiste av overlegen kvalitet som tilbyr et tungt arbeidsområde for å utføre de fleste tøffe bruksområder.

Egenskaper:

  • Denne rullende arbeidsbenken har et låsesystem med en 2-punkts lås for overlegen tyveribeskyttelse.
  • Den leveres med forhåndsstansede sklir for enkel montering av hjul.
  • Denne kompakte rullende verktøyvognen tillater rask manøvrering gjennom døråpninger og heiser.
  • Den har en elektrisk gjennomføringsgjennomføring som gir enkel og værbestandig tilgang til strømledningen.
  • Den har en robust 16-gauge stålkonstruksjon med 2 svingbare og 2 stive hjul og leveres med 4-veis glidesko med 7-gauge konstruksjon, som tillater tilgang fra alle sider.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er fordelene med innfelte trekkhåndtak?

A. Innfelte trekkhåndtak sparer plass når de synker ned i produktet og har flere gripeflater, noe som gjør dem mindre utsatt for utilsiktede operasjoner.

Q. Hva er fordelen med å bruke et låsesystem?

A. Låsesystem i arbeidsplassens skap hindrer tyver i å snoke opp et hjørne av verktøykassen.

Sp. Er denne kompakte rullende arbeidsbenken korrosjonsbestandig?

A. Ja, den har pulverlakkert finish for motstand mot korrosjon

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 453U51 kompakt rullende arbeidsbenk, 25 x 26 x 34.25 tommer størrelse, brunfarget, stål
15 782 NOK / enhet