GRAINGER 13R508 rullende arbeidsbenk, 46-1/4 x 25 x 37-1/2 tommer størrelse, 1000 lbs., brun, stål | AA6BWX 49

GRAINGER 13R508 rullende arbeidsbenk, 46-1/4 x 25 x 37-1/2 tomme størrelse, 1000 lbs., brun, stål

På lager
Vare: AA6BWX Modell: 13R508Kryss Ref: 49

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 577 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidssted Mobil arbeidsbenk
Caster Dia.6"
Type hjulFast, dreibar
Lukket lengde37.5 "
FARGETan
Dybde25 "
Skuffekapasitet100 lbs.
Måler16 ga. Kropp, 12 ga. Topp og bunn
HåndtakstypeKraftig trykk
Høyde37.5 "
Lokk Typehengslet
LåsesystemInnfelt låsehus
MaterialeStål
Antall dører2
Antall skuffer8
Antall håndtak3
Antall hyller1
Lagringskapasitet25.1 cu. ft.
StilArbeidsbenk
Bredde46.25 "
ArbeidsoverflatematerialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 163.8
Skipets høyde (cm)87.63
Skipets lengde (cm)119.38
Skipets bredde (cm)64.77
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Denne rullende arbeidsbenken bærer lasten på mer enn én måte og har hyller og skuffer for rikelig med oppbevaring.

Egenskaper:

  • Denne mobile arbeidsbenken har en 16-gauge stålkropp og 12-gauge bunn og topp med helbuesveisede sømmer.
  • Den er utstyrt med 2 stive og 2 svingbare hjul laget av polyuretan for ikke-merkende mobilitet.
  • Denne arbeidsbenken består av tre 1 tommers dype skuffer; fire 2.5 tommer dype skuffer; en 6 tommers dyp skuff og en 1 tommers dyp hylle.
  • Den har kulelager for jevn glidning av skuffene.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er denne mobile arbeidsbenken korrosjonsbestandig?

A. Ja, den har pulverlakkert finish for motstand mot korrosjon.

Q. Hvordan montere et låssystem i denne arbeidsbenken?

A.

  • Løsne hengelåstappen med en 1/2 tommers skiftenøkkel eller pipe.
  • Plasser låsestangen i "låst" posisjon.
  • Monter en 5/16 x 3/4 tommers vognbolt i riktig hull i hengelåstappen.
  • Installer hengelåsbøylen i hengelåstappen og fest den for å låse boksen med en låsemutter.
  • Før du låser hengelåsen, åpne dekselet og skyv låsestangen til åpen posisjon.
  • Lukk dekselet og flytt låsestangen til "låst" posisjon.

Q. Hva er fordelen med et låsesystem?

A. Låsesystemer i skap på arbeidsplassen som krever kun én hengelås, er ideelle for å hindre tyver i å snoke opp et hjørne av verktøykassen.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 13R508 rullende arbeidsbenk, 46-1/4 x 25 x 37-1/2 tomme størrelse, 1000 lbs., brun, stål
42 577 NOK / enhet