GRAINGER 13R507 rullende arbeidsbenk, 62 x 32 x 34 tommer størrelse, 3400 lbs., brun, stål | AA6BWW 62

GRAINGER 13R507 rullende arbeidsbenk, 13R507 x 32 x 34 tommer størrelse, 3400 lbs., brun, stål

Vare: AA6BWW Modell: 13R507Kryss Ref: 62
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

43 548 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidssted Mobil arbeidsbenk
Caster Dia.8"
Type hjulFast, dreibar
Lukket lengde34 "
FARGETan
Dybde32 "
Skuffekapasitet150 lbs. og 100 lbs.
Måler12 ga. Kropp, 7 ga. Topp og bunn
HåndtakstypeKraftig trykk
Høyde34 "
Lokk Typehengslet
LåsesystemInnfelt låsehus
MaterialeStål
Antall dører6
Antall skuffer4
Antall håndtak1
Antall hyller1
Lagringskapasitet39 cu. ft.
StilArbeidsbenk
Bredde62 "
ArbeidsoverflatematerialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 263.7
Skipets høyde (cm)83.82
Skipets lengde (cm)193.04
Skipets bredde (cm)104.14
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Denne rullende arbeidsbenken kan bære last på mer enn én måte og tilbyr rikelig med oppbevaring med hyller og skuffer.

Egenskaper:

  • Denne rullende arbeidsbenken kommer med en kraftig topp for å gi en praktisk arbeidsflate på ca. 13 sq.ft.
  • Den har en 12-gauge stålkropp og 7-gauge bunn og topp med helbuesveisede sømmer og pulverlakkert finish for å sikre industriell beskyttelse mot korrosjon og skade.
  • Denne arbeidsflaten støtter installasjon av flere rørgjengere og skrustikke.
  • Den har to 1 og 9-tommers dype skuffer på høyre side.
  • Denne enheten har skuffer som glir på glatte kulelager og har en lastekapasitet på 100 lb.
  • Den kommer integrert med hyller gjennom de venstre rommene og tre front- og bakdører for enkel tilgang.
  • Denne enheten leveres med innfelt låsehus og et låsesystem med en 3-punkts fotutløser for å forhindre tyveri.
  • Den er utstyrt med 2 svingbare og 2 stive 8-tommers hjul for forbedret manøvrerbarhet.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan er denne mobile arbeidsbenken installert?

A.

  • Fjern håndtakssettet fra skapet.
  • Fest dørhåndtakene.
  • Sett inn en hullplugg i hver ende av skyvehåndtaket og fest håndtaket til enden med de svingbare hjulene.
  • Tre den svarte løfteknappen inn i bunnen av sporet i dørens midtstolpe.
  • Installer låsesystemet riktig.
  • Fjern tapen fra de svingbare hjulene.
  • Ved hjelp av en mekanisk løfteanordning, løft skapet litt og slå bikakeblokkene av bunnen av skapet med en gummihammer.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 13R507 rullende arbeidsbenk, 13R507 x 32 x 34 tommer størrelse, 3400 lbs., brun, stål
43 548 NOK / enhet