GRAINGER 13R519 rullende arbeidsbenk, 40-3/5 x 25 x 37-1/2 tommer størrelse, 800 lbs., brun, stål | AA6BXJ 44

GRAINGER 13R519 rullende arbeidsbenk, 40-3/5 x 25 x 37-1/2 tomme størrelse, 800 lbs., brun, stål

På lager
Vare: AA6BXJ Modell: 13R519Kryss Ref: 44

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 326 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidssted Mobil arbeidsbenk
Caster Dia.4"
Type hjulFast, dreibar
Lukket lengde37.5 "
FARGETan
Dybde25 "
Skuffekapasitet80 lbs.
Måler16
HåndtakstypeKraftig trykk
Høyde37.5 "
Lokk Typehengslet
LåsesystemInnfelt låsehus
MaterialeStål
Antall dører2
Antall skuffer4
Antall håndtak2
Antall hyller1
Lagringskapasitet19.7 cu. ft.
StilArbeidsbenk
Bredde40.6 "
ArbeidsoverflatematerialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 114.75
Skipets høyde (cm)93.98
Skipets lengde (cm)105.41
Skipets bredde (cm)64.77
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Denne rullende arbeidsbenken er 40.6 tommer bred. Den har en kraftig topp som fungerer som en praktisk arbeidsflate. Denne rullende verktøykassen har en jevn lastekapasitet på 800 lb.

Egenskaper:

  • Den har kraftig 16-gauge stålkonstruksjon, helbuesveisede sømmer og pulverlakkert finish for å motstå industriell skade og korrosjonsbestandighet.
  • Denne rullende arbeidsbenken har fire 5-tommers skuffer på høyre side som åpner på jevne og langvarige kulelagerglider.
  • Den leveres med skuffer som har en lastekapasitet på 50 lb hver.
  • Dette rullende oppbevaringsbordet forblir åpent på venstre halvdel (med unntak av en integrert hylle) for å lagre både høye og korte gjenstander.
  • Den leveres med et låssystem som bruker innfelt låsehus for tyveribeskyttelse.
  • Dette rullende oppbevaringsbordet er tilgjengelig med to svingbare og to stive 4-tommers hjul.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan installerer jeg denne arbeidsbenken?

A.

  • Fjern skapets hjulboks, håndtak og boltesett. Fest dørhåndtakene. Fest hullpluggene til enden av kjørehåndtaket.
  • For å unngå malingsriper, lukk dørene og plasser skapet på baksiden på den flate forsendelseskartongen. Installer de svingbare hjulene i samme ende der du installerte kjørehåndtaket.
  • Sett inn en vognbolt i et monteringshull og fest bolten med en trykkmutter. Gjenta dette for de resterende tre monteringsboltene.
  • Plasser styrehjulet over boltene og fest det med vispmutre. Gjenta med de resterende hjulene.
  • For å fjerne en skuff, trekk den ut til den stopper. Legg merke til låsespakene som er plassert inne i skuffens spor. Mens du trykker ned på den høyre spaken, løft den venstre spaken. Fjern skuffen fra lysbildene.
  • Når høyre og venstre lysbilde er på plass, trekk dem helt ut. Skyv skuffens baklomme inn på lysbildets bakre klips, og senk deretter frontlommen ned på frontklemmen. Lukk skuffen helt. Mekanismen låses automatisk.
  • Sett den bakre klipsen inn i det bakre hakket og senk den fremre klipsen inn i det fremre hakket på ett lysbilde.

Sp. Kan denne enheten brukes til å lagre farlige materialer?

A. Ikke oppbevar drivstoff, brennbare stoffer, eksplosiver eller farlige materialer, da de kan eksplodere. Bruk denne enheten kun til å lagre og transportere elektrisk eller håndverktøy og utstyr.

Q. Hvordan installerer du et låssystem i dette skapet?

A.

  • Bruk en 1/2-tommers socket eller skiftenøkkel, fjern hengelåstappen.
  • Sett låsestangen til "LATCHED"-posisjon.
  • Installer 5/16 x 3/4 tommers vognbolten i det aktuelle hullet i hengelåstappen, sett inn hengelåssjakkelen og fest til låseboksen med en låsemutter.
  • Åpne dekselet og skyv låsestangen inn i 'ÅPEN' posisjon før du låser hengelåsen.
  • Lukk dekselet og sett låsestangen til "LATCHED". Lås hengelåsen og prøv å åpne dekselet ved å flytte låsestangen til 'ÅPEN'-posisjon.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 13R519 rullende arbeidsbenk, 40-3/5 x 25 x 37-1/2 tomme størrelse, 800 lbs., brun, stål
28 326 NOK / enhet